さらに商品を絞り込む

2ページ目: オイルフィルタ

177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,798税込4,178
1個
22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,898税込7,588
1個
22日以内出荷
タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。
ろ過材の種類金網(SUS)
油圧タペットセット 330-0718 エスアンドエスサイクル油圧タペットセット 330-0718エスアンドエスサイクル
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:330-0718S&Sプレシジョンタペットは、M8、ツインカム、スポーツスター用のスタンダードリフターとプレミアムリフターの高性能な後継品です。タペットは全て、厳しい公差と手作業で組み立てられ、静かで迅速な動作を意図して設計されており、米国で製造されています。販売備考:4ヶセット HD純正品番:18538-99A/18538-99B相当適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-22ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22付属品:油圧タペットx4備考:OEM:18538-99A
付属品油圧タペット×4備考OEM:18538-99A
油圧タペットセット 330-0288 エスアンドエスサイクル油圧タペットセット 330-0288エスアンドエスサイクル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:330-02881991-99年HDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正883ccや1200ccエンジンはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせのビッグインチエンジンにも対応するように作られています。適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-99備考:4個セット
内容4個セット
油圧タペットセット HL2T 33-5353 エスアンドエスサイクル油圧タペットセット HL2T 33-5353エスアンドエスサイクル
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-5353販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー タイプ:油圧タペット色[カラー]:ブラック内容量[数量]:4ケセット備考:4個セット関連商品:品番:33-5352
その他【関連商品】33-5352ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
油圧タペットセット 33-5352 エスアンドエスサイクル油圧タペットセット 33-5352エスアンドエスサイクル
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-5352エボリューションエンジンおよびHDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正80Ciはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせの大排気量エンジンにも対応するように作られています。販売備考:4ヶセット HD純正品番:18523-86A相当適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-90ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-99ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-00ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-99タイプ:油圧タペット色[カラー]:ブラック内容量[数量]:4ケセット備考:4個セット関連商品:品番:33-5353
その他【関連商品】33-5353ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
交換用フィルタエレメント NORGREN交換用フィルタエレメントNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 40 。00 μ m
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0164アズワン品番65-7954-08
交換用フィルタエレメント NORGREN交換用フィルタエレメントNORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 交換用フィルタエレメント( F72C シリーズフィルタ用)です。クイックリリースバヨネットボウル オイルと粒子の除去効率が高い インライン又はモジュラ式の設置が可能な設計
仕様●メーカーシリーズ:F72C シリーズ Norgren Excelon スペアパーツです●コード番号:218-0165アズワン品番65-7910-01
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo D シリーズ活性炭フィルタは、ほぼオイルフリーの圧縮空気をろ過します。活性炭をフィルタ素材として使用します。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●コード番号:202-3595アズワン品番65-8027-82
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズフィルタカートリッジは、5 μ m の濾過量を備えています。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。サイズ - 4 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3597アズワン品番65-8007-70
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
1,698税込1,868
1個
予約販売
Festo MS シリーズマイクロフィルタカートリッジは、0.01 μ m の濾過量を備えています。サイズ - 6
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3631アズワン品番65-8031-75
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo の絶縁ディスクは、マニホールドサブベースに使用されます。このディスクには接続プレートのアルミ材が使用されています。製品重量: 2 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●コード番号:203-8863アズワン品番65-8018-53
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
交換用フィルタエレメント NORGREN交換用フィルタエレメントNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 5 。00 μ m
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:218-0163アズワン品番65-7905-05
交換用フィルタエレメント NORGREN交換用フィルタエレメントNORGREN
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0601アズワン品番65-7908-06
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Festo フィルタカートリッジ - LFP-D-MICRO-5M Festo のフィルタカートリッジは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部であるこの固定具は、通常、圧縮フィルタを使用する機械で使用します。 特長及び利点 Festo 部品番号 - 5268 カートリッジは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部です Micro のサイズ 5 μ m の濾過グレード Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:D Micro シリーズ●フィルターサイズ:5μm●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:203-9012アズワン品番65-7995-08
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは 40 μ m のフィルタ処理を備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3583アズワン品番65-8037-05
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3648アズワン品番65-8037-04
マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG住友重機械ファインテック
279,800税込307,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。
用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機材質(スラッジ箱)プラスチック減速比1/1000グリーン、ホワイト材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム寸法R(mm)20寸法U(mm)124
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械ファインテック
9,498税込10,448
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側スプロケットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械ファインテック
11,800税込12,980
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG用のカキ板です。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械ファインテック
12,800税込14,080
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG 用の従動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械ファインテック
12,800税込14,080
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械ファインテック
22,900税込25,190
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG用の絞りローラーです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械ファインテックマグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械ファインテック
11,980税込13,178
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG 用の従動側スプロケットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
14,980税込16,478
1個
予約販売
Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、1 μ m の濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 6
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3607アズワン品番65-8031-74
ラインフィルタ KLシリーズ 大生工業ラインフィルタ KLシリーズ大生工業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374アズワン品番67-2356-11
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイド Coil と空圧の用途で使用します。ピックアップ時間は 10 ms で、デューティサイクルは 100 % で、24 V ac 電圧で動作し、任意の位置で組み立てます。ケーブル長は 5 m で、ローレット加工ナットで取り付けます。周囲温度: -30 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●コード番号:203-9013アズワン品番65-7996-11
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3744アズワン品番65-8029-06
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3679アズワン品番65-8030-16
交換用フィルタエレメント NORGREN交換用フィルタエレメントNORGREN
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0602アズワン品番65-7960-73
ラインフィルタ KLシリーズ 大生工業ラインフィルタ KLシリーズ大生工業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375アズワン品番67-2356-12
ストレートナー RIKEN(理研機器)ストレートナーRIKEN(理研機器)
138,800税込152,680
1個
25日以内出荷
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
マスダ ラインフィルター NACHI(不二越)マスダ ラインフィルターNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
本品はサージ圧力の発生するリターンライン用フィルタとして最適です。 本体にダクタイル鋳鉄を採用しているため、強じんでコンパクトです。 エレメントの交換が簡単です。 安全のためバイパスバルブが装着されています。 エレメントの目詰まり状態を知るための圧力計が取り付けられます。(オプション)
付属品圧力計(0.4MPa)付接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1.5接続方法ネジ込み型流量(L/min)70
リターンフィルタ FH100シリーズ SMCリターンフィルタ FH100シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
立型リターンフィルタ FHBAシリーズ FHBAW SMC立型リターンフィルタ FHBAシリーズ FHBAWSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
接続口径(Rc)1 1/2
立型リターンフィルタ FHBAシリーズ FHBAN SMC立型リターンフィルタ FHBAシリーズ FHBANSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(Rc)3/4
立型サクションフィルタ FHIAシリーズ FHIAW SMC立型サクションフィルタ FHIAシリーズ FHIAWSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
立型サクションフィルタ FHIAシリーズ FHIAV SMC立型サクションフィルタ FHIAシリーズ FHIAVSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
使用作動油りん酸エステル系

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら