絞り込み
内径(Φmm)
  • 85(1)
  • 110(3)
  • 120(6)
  • 130(11)
  • 140(1)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 170(1)
  • 200(12)
  • 240(1)
  • 260(3)
  • 280(1)
  • 320(1)
  • 440(1)
  • 480(1)
外径(Φmm)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 215(5)
  • 230(9)
  • 240(7)
  • 250(5)
  • 280(1)
  • 290(4)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 420(12)
  • 480(3)
  • 500(1)
  • 540(1)
  • 580(1)
幅(mm)
  • 80
  • 7(269)
  • 9(405)
  • 10(389)
  • 11(254)
  • 12(492)
  • 13(353)
  • 14(422)
  • 15(443)
  • 16(416)
  • 17(326)
  • 18(411)
  • 19(306)
  • 20(375)
  • 21(281)
  • 22(272)
  • 23(309)
  • 24(296)
  • 25(294)
  • 28(244)
  • 33(216)
シールド形状
シールド形状
開放形(11)
番台
  • 6300(3)
外輪タイプ
  • フラット(10)
フラット
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(10)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(3)
軌道輪形状
円すいころ軸受(4)
軌道輪形状
深溝玉軸受(8)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(18)
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
アンギュラ玉軸受・スラスト玉軸受・円すいころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受・針状ころ軸受
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(10)
その他・等級0
軌道輪列数
  • 単列(9)
  • 複列(3)
単列・複列
質量(g)
  • 43300(1)
  • 55300(2)
  • 58000(1)
  • 67000(1)
  • 70400(1)
43300・55300・58000・67000・70400
面取寸法r(mm)
  • 2.1(1)
  • 5(1)
2.1・5
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • NSK(日本精工)(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 開放形NSK(日本精工)(9件のレビュー)
389,800税込428,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(10件のレビュー)
389,800税込428,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
439,800税込483,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 開放形NTN(エヌティーエヌ)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形NACHI(不二越)
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)内輪 IRNTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNANTN(エヌティーエヌ)
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
499,800税込549,780
1個
翌日出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま もみ抜き保持器 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま もみ抜き保持器NACHI(不二越)
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
単式スラスト玉軸受 51100形 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受 51100形NTN(エヌティーエヌ)
829,800税込912,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状単式スラスト玉軸受
アンギュラ玉軸受 7300形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300形NTN(エヌティーエヌ)
469,800税込516,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 LH-BL1KD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LH-BL1KD1C3NTN(エヌティーエヌ)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMK30D1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMK30D1C3NTN(エヌティーエヌ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMK30D1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMK30D1NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C4NTN(エヌティーエヌ)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAW33 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAW33NTN(エヌティーエヌ)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1KC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1KC3NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1K NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1KNTN(エヌティーエヌ)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1NTN(エヌティーエヌ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKD1NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BK30C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BK30C3NTN(エヌティーエヌ)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKNTN(エヌティーエヌ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BF3KC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BF3KC3NTN(エヌティーエヌ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BF3K NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BF3KNTN(エヌティーエヌ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BD1C4NTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BD1C3NTN(エヌティーエヌ)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BD1NTN(エヌティーエヌ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BC3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BC3NTN(エヌティーエヌ)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UNTN(エヌティーエヌ)
92,980税込102,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
スラスト玉軸受 513 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 513NTN(エヌティーエヌ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
スラスト玉軸受 511 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 511NTN(エヌティーエヌ)
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 BT1DTP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BT1DTP4NTN(エヌティーエヌ)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
幅(mm)80軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BGNTN(エヌティーエヌ)
479,800税込527,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ラジアル玉軸受