絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(2)
幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
開放形(1)
外輪タイプ
  • フラット(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(2)
深溝玉軸受
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(2)
単列
質量(g)
  • 0.2(2)
0.2
面取寸法r(mm)
  • 0.08
  • 0.1(4)
  • 0.15(5)
  • 0.2(11)
  • 0.3(211)
  • 0.30(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(259)
  • 0.60(1)
  • 1(279)
  • 1.00(1)
  • 1.1(256)
  • 1.10(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(186)
  • 2(140)
  • 2.1(128)
  • 3(63)
  • 4(19)
  • その他(3)
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレス NTN(エヌティーエヌ)ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレスNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無取付関係寸法(最小da)(mm)3.6取付関係寸法(最大Da)(Φmm)5.4取付関係寸法(最大ra)(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
ラジアル玉軸受