絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.175(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
外径(Φmm)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
幅(mm)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
  • 2.3(4)
  • 2.38(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3(1)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(2)
番台
  • 600(3)
  • 6800(1)
外輪タイプ
  • フラット(2)
  • フランジ付き(1)
フラット・フランジ付き
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(3)
単列
質量(g)
  • 0.13(2)
  • 0.16(1)
  • 0.18(2)
  • 0.22(2)
  • 0.31(1)
  • 0.32(1)
  • 0.38(1)
0.13・0.16・0.18・0.22・0.31・0.32・0.38
面取寸法rs(mm)
  • 0.08
  • 0.05(4)
  • 0.1(16)
  • 0.15(36)
  • 0.2(37)
  • 0.3(42)
  • 0.4(2)
  • 0.41(1)
  • 0.6(8)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • その他(70)
ブランド
  • EZO(北日本精機)(7)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
EZO(北日本精機)・NMB(ミネベア)・NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア)DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ボールベアリング 680番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 両シールド形EZO(北日本精機)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
229税込252特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスボールベアリング 680番台 オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 オープン形EZO(北日本精機)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリング番台600
ボールベアリング 680番台 オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 オープン形EZO(北日本精機)
239税込263
1個
翌々日出荷
ラジアル玉軸受