絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.175(1)
  • 4(2)
  • 4.762(1)
  • 5(7)
  • 6(19)
  • 6.35(1)
  • 7(14)
  • 8(19)
  • 9(6)
  • 10(10)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 17(5)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
外径(Φmm)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(1)
  • 16(7)
  • 17(13)
  • 19(24)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(17)
  • 24(10)
  • 26(5)
  • 28(7)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 37(3)
  • 42(1)
  • 47(1)
  • 52(2)
  • 58(1)
幅(mm)
  • 3.5(1)
  • 3.967(1)
  • 4.978(1)
  • 5(15)
  • 6(30)
  • 7(18)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(1)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(3)
シールド形状
開放形(4)
番台
  • 600(19)
  • 6000(2)
  • 6800(2)
  • 6900(4)
外輪タイプ
  • フラット(6)
  • フランジ付き(1)
フラット・フランジ付き
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(7)
深溝玉軸受
JIS等級
  • 等級0(7)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(7)
単列
質量(g)
  • 4.53(3)
  • 5.03(2)
  • 5.43(2)
  • 5.94(4)
  • 6.47(2)
  • 6.72(4)
  • 7.26(3)
  • 7.59(2)
  • 7.7(3)
  • 7.85(2)
  • 8.84(2)
  • 11.6(4)
  • 12.2(2)
  • 12.8(2)
  • 12.9(1)
  • 13(1)
  • 13.6(1)
  • 14(2)
  • 15.5(1)
  • 17.2(3)
4.53・5.03・5.43・5.94・6.47・6.72・7.26・7.59・7.7・7.85・8.84・11.6・12.2・12.8・12.9・13・13.6・14・15.5・17.2・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
  • 0.3
  • 0.05(4)
  • 0.08(10)
  • 0.1(16)
  • 0.15(36)
  • 0.2(37)
  • 0.4(2)
  • 0.41(1)
  • 0.6(8)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • その他(70)
ブランド
  • EZO(北日本精機)(34)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
EZO(北日本精機)・NMB(ミネベア)・NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)RSeries 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 630番台 両シールド形EZO(北日本精機)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR Series 開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ボールベアリング 600番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 600番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング番台600
DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア)DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6000番台 両シールド形EZO(北日本精機)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール直径(mm)4.762ベアリング番台6000
ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング番台600
ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機)ミニチュア・小径メトリックシリーズEZO(北日本精機)
159税込175
1個
翌々日出荷
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6800番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
ベアリング番台6800
ボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 630番台 両シールド形EZO(北日本精機)
759税込835
1個
翌々日出荷
ベアリング番台600
ボールベアリング 6900番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6900番台 両シールド形EZO(北日本精機)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台6900
ボールベアリング 690番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
当日出荷
質量(g)6.72ボール個数7ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000基本動定格荷重Cr(N)2240基本静定格荷重Cor(N)912ベアリング番台6900
ボールベアリング 620番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 620番台 両シールド形EZO(北日本精機)
119税込131
1個
翌々日出荷
ボールベアリング 630番台 オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 630番台 オープン形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 620番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 620番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
439税込483
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形EZO(北日本精機)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台6000
ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
199税込219特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスボールベアリング 690番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 690番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形EZO(北日本精機)
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニチュアベアリング NTN(エヌティーエヌ)ミニチュアベアリングNTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレスボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ボール直径(mm)2.381
ボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6900番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
299税込329
1個
翌々日出荷
材質スチールボール個数9ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑31000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑37000基本動定格荷重Cr(N)2700基本静定格荷重Cor(N)1270ベアリング番台6900
ボールベアリング 690番台 オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 オープン形EZO(北日本精機)
459税込505
1個
翌々日出荷
ベアリング番台600
ボールベアリング 600番台 オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 600番台 オープン形EZO(北日本精機)
309税込340
1個
翌々日出荷
ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)
279税込307
1個
翌々日出荷
ベアリング番台600
ラジアル玉軸受