5,743件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)17 番号【NSK】606ZZMC3E 内径d(Φmm)6 幅B1(mm)6 呼び番号606 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑38000 基本定格荷重Cor(N)835 基本定格荷重Cr(N)2260 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
当日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)26 番号【NSK】629-A-4ZZ MC3E 内径d(Φmm)9 幅B1(mm)8 呼び番号629 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シール・シールド両側シールド形
1個
399 税込439
当日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 番号【NSK】1205 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)25 取付関係寸法(最小da)(mm)30 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)47 呼び番号1205 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)12200 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK名番】608-H-ZZMC3 MAZ P 内径d(Φmm)8 呼び番号SS608 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
当日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 番号【NSK名番】6003-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)17 基本動定格荷重(N)5100 許容荷重(N)250 呼び番号SS6003 シールド形状両側接触シール形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電動機、家庭電機、音響、映像機械など幅広い用途で使用いただけます
寸法B(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)40 寸法D(mm)90 寸法B(mm)23 アズワン品番64-7971-37 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)30 寸法D(mm)72 寸法B(mm)19 アズワン品番64-7971-35 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)12 寸法D(mm)32 寸法B(mm)10 アズワン品番64-7971-09 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
455 税込501
当日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)35 寸法B(mm)10 アズワン品番64-7970-88 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
570 税込627
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
1個
329 税込362
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台6900
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
RoHS
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機 仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧 材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼 温度範囲(℃)-30~120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング番台6900
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 シールド形状片側接触シール形 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)235 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)11200 基本定格荷重Cr(N)20600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
798 税込878
当日出荷

NACHI(不二越)単列深溝玉軸受
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
269 税込296
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受 2200番台
RoHS
タイプ円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深溝玉軸受 開放型 16000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 開放型 16000番台
RoHS
タイプ開放形 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形
RoHS
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
379 税込417
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) CADデータあり
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K
軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
特価
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法a(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法b(mm)- 寸法f(mm)- 内部すきま予圧記号C3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- JIS等級0 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
339 税込373
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
特価
339 税込373
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)