29ページ目: ラジアル玉軸受
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:60、D:130、B:31
アズワン品番64-7970-22
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
アズワン品番64-7969-93
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:17、D:40、B:12
アズワン品番64-7969-90
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:15 D:35 B:11
アズワン品番64-7969-89
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)d:5、D:16、B:5、r:0.3(最小)
アズワン品番64-7968-37
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)
アズワン品番65-2295-84
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
備考-
寸法D2(Φmm)-
寸法f(mm)-
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
JIS等級0
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ輪溝付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900
軌道輪形状深溝玉軸受
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
rs(min)0.3
軌道輪形状深溝玉軸受
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
rs(min)0.3
軌道輪形状深溝玉軸受
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
rs(min)0.3
軌道輪形状深溝玉軸受
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
軌道輪形状深溝玉軸受
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
軌道輪形状深溝玉軸受
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
ベアリング番台6800
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)19
幅B(mm)5
シールド形状開放形
面取寸法r(mm)0.3
外径公差(mm)-0.030~0
幅公差(mm)-0.120~0
許容回転速度(min-1)2200
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0~0.050
許容ラジアル荷重(N)105
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)28
幅B(mm)7
シールド形状両シールド
面取寸法r(mm)0.3
外径公差(mm)-0.030~0
幅公差(mm)-0.120~0
許容回転速度(min-1)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0~0.050
許容ラジアル荷重(N)215
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
グリース記号2AS(アルバニア S2)
JIS等級5
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。