絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 3(3)
  • 6(8)
  • 10(75)
  • 12(73)
  • 15(75)
  • 17(66)
  • 20(74)
  • 25(72)
  • 30(54)
  • 35(42)
  • 40(41)
  • 45(22)
  • 50(18)
  • 55(20)
  • 60(20)
  • 65(15)
  • 70(15)
  • 75(10)
  • 80(10)
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(4)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(4)
番台
  • 600(2)
外輪タイプ
  • フラット(2)
フラット
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(2)
深溝玉軸受
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(2)
単列
質量(g)
  • 0.71(1)
  • 0.97(2)
  • 1.86(1)
  • 2.16(2)
  • 3(1)
  • 3.12(1)
  • 4.02(1)
  • 6.8(1)
  • 12(1)
0.71・0.97・1.86・2.16・3・3.12・4.02・6.8・12
面取寸法r(mm)
  • 0.3(7)
0.3
面取寸法r1(mm)
  • 0.10(1)
  • 0.15(2)
  • 0.20(2)
0.10・0.15・0.20
ブランド
  • SMT(南海精工所)(7)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • KMT(1)
SMT(南海精工所)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・KMT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラジアル玉軸受 :「SUS440」の検索結果

関連キーワード
  • sus440c
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)24幅B(mm)8シールド形状両シール面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)22幅B(mm)7シールド形状両シールド面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)165
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)22幅B(mm)7シールド形状開放形面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)165
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)19幅B(mm)6シールド形状開放形面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)113
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)24幅B(mm)8シールド形状両シールド面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)24幅B(mm)8シールド形状開放形面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)19幅B(mm)6シールド形状両シールド面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)113
ラジアル玉軸受