ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープンSMT(南海精工所)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)5日以内出荷から11日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20シールド形状開放形面取寸法r(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)30900基本定格荷重Cr(N)38000許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20シールド形状両シールド面取寸法r(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)30900基本定格荷重Cr(N)38000許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20シールド形状開放形面取寸法r(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)30900基本定格荷重Cr(N)38000許容回転速度(min-1) 油潤滑6700
SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20シールド形状開放形面取寸法r(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)30900基本定格荷重Cr(N)38000許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600
SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20シールド形状両シール面取寸法r(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)30900基本定格荷重Cr(N)38000許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~