絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • KSK(仲井軸受製作所)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • SWC(2)
  • セラベア(2)
内径(Φmm)
  • 30(5)
  • 35(12)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 59.52(2)
  • 59.9(1)
  • 65(1)
外径(Φmm)
  • 72
  • 19(12)
  • 22(17)
  • 24(17)
  • 26(23)
  • 28(32)
  • 30(32)
  • 32(33)
  • 35(36)
  • 37(18)
  • 40(32)
  • 42(30)
  • 47(35)
  • 52(24)
  • 55(30)
  • 62(30)
  • 68(14)
  • 80(22)
  • 90(12)
  • 100(11)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(6)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(5)
幅(mm)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 17(9)
  • 19(4)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(4)
軌道輪形状
針状ころ軸受(2)
深溝玉軸受・針状ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(6)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(4)
  • 複列(2)
単列・複列
JIS等級
  • その他(2)
  • 等級0(8)
その他・等級0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
30(5)
35(12)
40(1)
50(4)
59.52(2)
59.9(1)
65(1)
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両ゴムシール形NSK(日本精工)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン)総ころローラベアリング NAGIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング ゴムシールKSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所)止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリングSMT(南海精工所)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 2A-BST形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプSWC
10,200税込11,220
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 BST形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付きSMT(南海精工所)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 セラベアセラミックボールベアリング 6900番台 精度P6セラベア
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
セラミックボールベアリング 6200番台 精度P6 セラベアセラミックボールベアリング 6200番台 精度P6セラベア
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から97日以内出荷
保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング NAUIKO(日本トムソン)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプSWC
10,928税込12,021
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリング オープン KSK(仲井軸受製作所)ステンレスベアリング オープンKSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
さびに対する安定性が大きい高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)薬品に対しての抵抗が大きい寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき周囲で薬品などを使用している場合食品関係高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
特殊