絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
内径(Φmm)
  • 40(4)
  • 133(1)
外径(Φmm)
  • 60(4)
  • 190(1)
幅(mm)
  • 9(8)
  • 11(10)
  • 12(16)
  • 14(16)
  • 16(15)
  • 18(17)
  • 19(11)
  • 20(9)
  • 22(14)
  • 24(7)
  • 25(16)
  • 26(10)
  • 28(13)
  • 31(13)
  • 34(7)
  • 35(10)
  • 36(11)
  • 39(9)
  • 45(7)
  • 50(8)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(4)
軌道輪列数
  • 単列(4)
単列
シールド形状
シールド形状
開放形(3)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(73件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
1,440税込1,584特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ)GS形軌道輪 (ソリット形外輪)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受 51100番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スラスト玉軸受