絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
外輪タイプ
フラット
シールド形状
開放形
JIS等級
等級0・等級4・等級5
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スラスト玉軸受

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
331件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受 2909 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2909NSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)68番号【NSK名番】2909内径d(Φmm)45厚さT(mm)16呼び番号2909
単式スラスト玉軸受 2907 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2907NSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)55番号【NSK名番】2907内径d(Φmm)35厚さT(mm)16呼び番号2907
単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51308NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)78内径d(Φmm)40幅T(mm)26呼び番号51308基本静定格荷重Coa(N)135000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
スラスト自動調心ころ軸受 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)スラスト自動調心ころ軸受 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
単式スラスト玉軸受51200番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受51200番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 3900形NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受52200番台NSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53203U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53203UNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)35番号【NSK名番】53203U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)19寸法D2(mm)26内径d(Φmm)17厚さT(mm)12寸法d1(mm)35寸法T3(mm)13.2寸法T4(mm)15呼び番号53203U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53207U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53207UNSK(日本精工)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)62番号【NSK名番】53207U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)37寸法D2(mm)48内径d(Φmm)35厚さT(mm)18寸法d1(mm)62寸法T3(mm)19.9寸法T4(mm)22呼び番号53207U
単式スラスト玉軸受 51305 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51305NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】51305寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)41寸法D1(mm)27内径d(Φmm)25厚さT(mm)18寸法d1(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)36取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51305
単式スラスト玉軸受 51309 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51309NSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)85番号【NSK名番】51309寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)69寸法D1(mm)47内径d(Φmm)45厚さT(mm)28寸法d1(mm)85取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51309
単式スラスト玉軸受 51204 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51204NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)40番号【NSK】51204寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)32寸法D1(mm)22内径d(Φmm)20厚さT(mm)14寸法d1(mm)40取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51204
単式スラスト玉軸受 51206 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51206NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】51206寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)43寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)16寸法d1(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51206
単式スラスト玉軸受 51218 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51218NSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)135番号【NSK】51218寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)117寸法D1(mm)93内径d(Φmm)90厚さT(mm)35寸法d1(mm)135取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51218
単式スラスト玉軸受 51312 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51312NSK(日本精工)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)110番号【NSK】51312寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)90寸法D1(mm)62内径d(Φmm)60厚さT(mm)35寸法d1(mm)110取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51312
単式スラスト玉軸受 51213 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51213NSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)100番号【NSK名番】51213寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)86寸法D1(mm)67内径d(Φmm)65厚さT(mm)27寸法d1(mm)100取付関係寸法(最大Da)(Φmm)79取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51213
単式スラスト玉軸受 51211 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51211NSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)90番号【NSK名番】51211寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)76寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)25寸法d1(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51211
単式スラスト玉軸受 51405 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51405NSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51405寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)46寸法D1(mm)27内径d(Φmm)25厚さT(mm)24寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51405
単式スラスト玉軸受 51109 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51109NSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)65番号【NSK名番】51109寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)57寸法D1(mm)47内径d(Φmm)45厚さT(mm)14寸法d1(mm)65取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51109
単式スラスト玉軸受 51114 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51114NSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)95番号【NSK名番】51114寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)85寸法D1(mm)72内径d(Φmm)70厚さT(mm)18寸法d1(mm)95取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51114
単式スラスト玉軸受 2912 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2912NSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)82番号【NSK名番】2912内径d(Φmm)60厚さT(mm)18呼び番号2912
単式スラスト玉軸受 3912 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 3912NSK(日本精工)
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)106番号【NSK】3912内径d(Φmm)60厚さT(mm)35呼び番号3912
単式スラスト玉軸受 51105 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51105NSK(日本精工)
929税込1,022
1個
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)42番号【NSK名番】51105寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)35寸法D1(mm)26内径d(Φmm)25厚さT(mm)11寸法d1(mm)42取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51105
単式スラスト玉軸受 51107 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51107NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】51107寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)45寸法D1(mm)37内径d(Φmm)35厚さT(mm)12寸法d1(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51107
単式スラスト玉軸受 51111 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51111NSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)78番号【NSK名番】51111寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)69寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)16寸法d1(mm)78取付関係寸法(最大Da)(Φmm)64取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51111
単式スラスト玉軸受 2905 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2905NSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)45番号【NSK名番】2905内径d(Φmm)25厚さT(mm)14呼び番号2905
単式スラスト玉軸受51300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受51300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単式スラスト玉軸受 51400番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受 51400番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様平面座形RoHS指令(10物質対応)対応
単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100形NACHI(不二越)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52300形NSK(日本精工)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)
2,898税込3,188
1本
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)シャフトローラ幅W(mm)150ローラ径(Φmm)38
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53409U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53409UNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)100番号【NSK】53409U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)72内径d(Φmm)45厚さT(mm)39寸法d1(mm)100寸法T3(mm)42.4寸法T4(mm)46呼び番号53409U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53315U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53315UNSK(日本精工)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)135番号【NSK名番】53315U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)77寸法D2(mm)105内径d(Φmm)75厚さT(mm)44寸法d1(mm)135寸法T3(mm)48.1寸法T4(mm)52呼び番号53315U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53406U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53406UNSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)70番号【NSK】53406U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)32寸法D2(mm)50内径d(Φmm)30厚さT(mm)28寸法d1(mm)70寸法T3(mm)30.1寸法T4(mm)33呼び番号53406U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53309U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53309UNSK(日本精工)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)85番号【NSK】53309U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)65内径d(Φmm)45厚さT(mm)28寸法d1(mm)85寸法T3(mm)30.1寸法T4(mm)33呼び番号53309U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53216U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53216UNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)115番号【NSK名番】53216U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)82寸法D2(mm)98内径d(Φmm)80厚さT(mm)28寸法d1(mm)115寸法T3(mm)29.5寸法T4(mm)33呼び番号53216U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53211U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53211UNSK(日本精工)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)90番号【NSK】53211U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)72内径d(Φmm)55厚さT(mm)25寸法d1(mm)90寸法T3(mm)27.3寸法T4(mm)30呼び番号53211U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53202U NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53202UNSK(日本精工)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)32番号【NSK名番】53202U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)17寸法D2(mm)24内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32寸法T3(mm)13.3寸法T4(mm)15呼び番号53202U
スラスト玉軸受