絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
外輪タイプ
フラット
シールド形状
開放形
JIS等級
等級0・等級4・等級5
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: スラスト玉軸受

331件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式スラスト玉軸受 52205 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52205NSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)25番号【NSK名番】52205寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法T1(mm)28寸法T2(mm)17.5寸法d2(mm)20寸法d3(mm)47呼び番号52205寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52220 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52220NSK(日本精工)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)100番号【NSK名番】52220寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)150寸法D1(mm)103寸法T1(mm)67寸法T2(mm)41寸法d2(mm)85寸法d3(mm)150呼び番号52220寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52240XM NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52240XMNSK(日本精工)
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)200番号【NSK名番】52240XM寸法r(mm)最小2寸法D(mm)280寸法D1(mm)204寸法T1(mm)109寸法T2(mm)66.5寸法d2(mm)170寸法d3(mm)279呼び番号52240X寸法r1(最小)(mm)2軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52210 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52210NSK(日本精工)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)50番号【NSK名番】52210寸法r(mm)最小1寸法D(mm)78寸法D1(mm)52寸法T1(mm)39寸法T2(mm)24寸法d2(mm)40寸法d3(mm)78呼び番号52210寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52202 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52202NSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)15番号【NSK名番】52202寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)32寸法D1(mm)17寸法T1(mm)22寸法T2(mm)13.5寸法d2(mm)10寸法d3(mm)32呼び番号52202寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52212 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52212NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)60番号【NSK名番】52212寸法r(mm)最小1寸法D(mm)95寸法D1(mm)62寸法T1(mm)46寸法T2(mm)28寸法d2(mm)50寸法d3(mm)95呼び番号52212寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52217 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52217NSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)85番号【NSK名番】52217寸法r(mm)最小1寸法D(mm)125寸法D1(mm)88寸法T1(mm)55寸法T2(mm)33.5寸法d2(mm)70寸法d3(mm)125呼び番号52217寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52211 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52211NSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)55番号【NSK名番】52211寸法r(mm)最小1寸法D(mm)90寸法D1(mm)57寸法T1(mm)45寸法T2(mm)27.5寸法d2(mm)45寸法d3(mm)90呼び番号52211寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52204 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52204NSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)20番号【NSK名番】52204寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)40寸法D1(mm)22寸法T1(mm)26寸法T2(mm)16寸法d2(mm)15寸法d3(mm)40呼び番号52204寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52216 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52216NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)80番号【NSK名番】52216寸法r(mm)最小1寸法D(mm)115寸法D1(mm)82寸法T1(mm)48寸法T2(mm)29寸法d2(mm)65寸法d3(mm)115呼び番号52216寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52310 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52310NSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)50番号【NSK名番】52310寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)95寸法D1(mm)52寸法T1(mm)58寸法T2(mm)36寸法d2(mm)40寸法d3(mm)95呼び番号52310寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52207 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52207NSK(日本精工)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)35番号【NSK名番】52207寸法r(mm)最小1寸法D(mm)62寸法D1(mm)37寸法T1(mm)34寸法T2(mm)21寸法d2(mm)30寸法d3(mm)62呼び番号52207寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52218 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52218NSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)90番号【NSK名番】52218寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)135寸法D1(mm)93寸法T1(mm)62寸法T2(mm)38寸法d2(mm)75寸法d3(mm)135呼び番号52218寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52309 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52309NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)45番号【NSK名番】52309寸法r(mm)最小1寸法D(mm)85寸法D1(mm)47寸法T1(mm)52寸法T2(mm)32寸法d2(mm)35寸法d3(mm)85呼び番号52309寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52222 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52222NSK(日本精工)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)110番号【NSK名番】52222寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)160寸法D1(mm)113寸法T1(mm)67寸法T2(mm)41寸法d2(mm)95寸法d3(mm)160呼び番号52222寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52226 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52226NSK(日本精工)
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)130番号【NSK名番】52226寸法r(mm)最小1.5寸法D(mm)190寸法D1(mm)133寸法T1(mm)80寸法T2(mm)49寸法d2(mm)110寸法d3(mm)189.5呼び番号52226寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52311 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52311NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)55番号【NSK名番】52311寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)105寸法D1(mm)57寸法T1(mm)64寸法T2(mm)39.5寸法d2(mm)45寸法d3(mm)105呼び番号52311寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52306 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52306NSK(日本精工)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)30番号【NSK名番】52306寸法r(mm)最小1寸法D(mm)60寸法D1(mm)32寸法T1(mm)38寸法T2(mm)23.5寸法d2(mm)25寸法d3(mm)60呼び番号52306寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52308 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52308NSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)40番号【NSK名番】52308寸法r(mm)最小1寸法D(mm)78寸法D1(mm)42寸法T1(mm)49寸法T2(mm)30.5寸法d2(mm)30寸法d3(mm)78呼び番号52308寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52206 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52206NSK(日本精工)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)30番号【NSK名番】52206寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)52寸法D1(mm)32寸法T1(mm)29寸法T2(mm)18寸法d2(mm)25寸法d3(mm)52呼び番号52206寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52213 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52213NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)65番号【NSK名番】52213寸法r(mm)最小1寸法D(mm)100寸法D1(mm)67寸法T1(mm)47寸法T2(mm)28.5寸法d2(mm)55寸法d3(mm)100呼び番号52213寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52230 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52230NSK(日本精工)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)150番号【NSK名番】52230寸法r(mm)最小1.5寸法D(mm)215寸法D1(mm)153寸法T1(mm)89寸法T2(mm)54.5寸法d2(mm)130寸法d3(mm)214.5呼び番号52230寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52224 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52224NSK(日本精工)
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)120番号【NSK名番】52224寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)170寸法D1(mm)123寸法T1(mm)68寸法T2(mm)41.5寸法d2(mm)100寸法d3(mm)170呼び番号52224寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52214 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52214NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)70番号【NSK名番】52214寸法r(mm)最小1寸法D(mm)105寸法D1(mm)72寸法T1(mm)47寸法T2(mm)28.5寸法d2(mm)55寸法d3(mm)105呼び番号52214寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52209 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52209NSK(日本精工)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)45番号【NSK名番】52209寸法r(mm)最小1寸法D(mm)73寸法D1(mm)47寸法T1(mm)37寸法T2(mm)23寸法d2(mm)35寸法d3(mm)73呼び番号52209寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52215 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52215NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)75番号【NSK名番】52215寸法r(mm)最小1寸法D(mm)110寸法D1(mm)77寸法T1(mm)47寸法T2(mm)28.5寸法d2(mm)60寸法d3(mm)110呼び番号52215寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52228 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52228NSK(日本精工)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)140番号【NSK名番】52228寸法r(mm)最小1.5寸法D(mm)200寸法D1(mm)143寸法T1(mm)81寸法T2(mm)49.5寸法d2(mm)120寸法d3(mm)199.5呼び番号52228寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
単式スラスト玉軸受 2905 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2905NACHI(不二越)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)45内径d(Φmm)25幅T(mm)14呼び番号2905基本静定格荷重Coa(N)37000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
単式スラスト玉軸受 3912 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 3912NACHI(不二越)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)106内径d(Φmm)60幅T(mm)35呼び番号3912基本静定格荷重Coa(N)263000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2913NACHI(不二越)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)90内径d(Φmm)65幅T(mm)20呼び番号2913基本静定格荷重Coa(N)129000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
649税込714
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心ころ軸受29000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIIKO(日本トムソン)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51300形NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200形NACHI(不二越)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 3900形NACHI(不二越)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 54300形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52200形NSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受