材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪なし
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質炭素クロム鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪なし
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)75
幅B(mm)23
番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)45
呼び番号NN3009
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500
寸法Ew(mm)67.5
基本定格荷重Cor(N)68500
基本定格荷重Cr(N)52000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)20
番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)35
呼び番号NN3007
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000
寸法Ew(mm)55
基本定格荷重Cor(N)50000
基本定格荷重Cr(N)39500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)150
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)100
呼び番号NN3020
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)137
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)157000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)125
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NN3016TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)80
呼び番号NN3016
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)186000
基本定格荷重Cr(N)119000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)125
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NN3016TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)80
呼び番号NN3016
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)186000
基本定格荷重Cr(N)119000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)75
幅B(mm)23
番号【NSK名番】NN3009TBCC1P4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)45
呼び番号NN3009
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500
寸法Ew(mm)67.5
基本定格荷重Cor(N)68500
基本定格荷重Cr(N)52000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)170
幅B(mm)45
番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)110
呼び番号NN3022
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
寸法Ew(mm)155
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)229000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)160
幅B(mm)41
番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)105
呼び番号NN3021
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800
寸法Ew(mm)146
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)198000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)115
幅B(mm)30
番号【NSK名番】NN3015TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)75
呼び番号NN3015
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300
寸法Ew(mm)105
基本定格荷重Cor(N)149000
基本定格荷重Cr(N)96500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)130
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NN3017TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)85
呼び番号NN3017
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500
寸法Ew(mm)118
基本定格荷重Cor(N)201000
基本定格荷重Cr(N)125000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)145
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3019TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)95
呼び番号NN3019
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)132
基本定格荷重Cor(N)246000
基本定格荷重Cr(N)150000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)110
幅B(mm)30
番号【NSK名番】NN3014TBCC1P4
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)70
呼び番号NN3014
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
寸法Ew(mm)100
基本定格荷重Cor(N)148000
基本定格荷重Cr(N)97500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)140
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3018TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)90
呼び番号NN3018
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300
寸法Ew(mm)127
基本定格荷重Cor(N)228000
基本定格荷重Cr(N)143000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)170
幅B(mm)45
番号【NSK名番】NN3022TBCC1P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)110
呼び番号NN3022
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
寸法Ew(mm)155
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)229000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)55
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NN3006TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号NN3006
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000
寸法Ew(mm)48.5
基本定格荷重Cor(N)37000
基本定格荷重Cr(N)31000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)150
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3020TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)100
呼び番号NN3020
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)137
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)157000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)145
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)95
呼び番号NN3019
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)132
基本定格荷重Cor(N)246000
基本定格荷重Cr(N)150000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)100
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3013TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)65
呼び番号NN3013
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000
寸法Ew(mm)91
基本定格荷重Cor(N)116000
基本定格荷重Cr(N)77000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)68
幅B(mm)21
番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)40
呼び番号NN3008
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000
寸法Ew(mm)61
基本定格荷重Cor(N)55500
基本定格荷重Cr(N)43500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)145
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)95
呼び番号NN3019
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)132
基本定格荷重Cor(N)246000
基本定格荷重Cr(N)150000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)95
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3012TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)60
呼び番号NN3012
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300
寸法Ew(mm)86.1
基本定格荷重Cor(N)106000
基本定格荷重Cr(N)73500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。