円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形・N形は自由側軸受に適しています。
NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)225
幅B(mm)54
番号【NSK】NJ418M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小4
呼び番号418
基本定格荷重Cor(N)400000
基本定格荷重Cr(N)375000
寸法FW(mm)123.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NU318EM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)355000
基本定格荷重Cr(N)315000
寸法FW(mm)115
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NU318W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)115
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】NJ218EM
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
基本定格荷重Cor(N)217000
基本定格荷重Cr(N)182000
寸法FW(mm)107
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】N218W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
寸法Ew(mm)143
基本定格荷重Cor(N)178000
基本定格荷重Cr(N)152000
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK名番】N218MC3E
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
呼び番号218
寸法Ew(mm)143
基本定格荷重Cor(N)178000
基本定格荷重Cr(N)152000
寸法r1(最小)(mm)2
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NJ318EMC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)355000
基本定格荷重Cr(N)315000
寸法FW(mm)115
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NJ318EMCM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)355000
基本定格荷重Cr(N)315000
寸法FW(mm)115
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NU318WC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)115
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK名番】N318W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法r1(最小)(mm)3
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】NJ218W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
寸法FW(mm)107
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】N318M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】N318MC3E
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】NJ218EMC3E
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
基本定格荷重Cor(N)217000
基本定格荷重Cr(N)182000
寸法FW(mm)107
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】NU218W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
寸法FW(mm)107
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)140
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3018TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)90
呼び番号NN3018
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300
寸法Ew(mm)127
基本定格荷重Cor(N)228000
基本定格荷重Cr(N)143000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NU318UAMCM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)115
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NF318WC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NF318MC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
1個
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】NU218EMC3
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
基本定格荷重Cor(N)217000
基本定格荷重Cr(N)182000
寸法FW(mm)107
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NJ318W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)115
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NJ318EM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)355000
基本定格荷重Cr(N)315000
寸法FW(mm)115
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NJ318WC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)115
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NU318EMCM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)355000
基本定格荷重Cr(N)315000
寸法FW(mm)115
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NU318EMC3E
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
基本定格荷重Cor(N)355000
基本定格荷重Cr(N)315000
寸法FW(mm)115
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK】NF218M
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小2
呼び番号218
寸法Ew(mm)143
基本定格荷重Cor(N)178000
基本定格荷重Cr(N)152000
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)160
幅B(mm)30
番号【NSK名番】N218MCE
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)90
呼び番号218
寸法Ew(mm)143
基本定格荷重Cor(N)178000
基本定格荷重Cr(N)152000
寸法r1(最小)(mm)2
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】N318MCM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK名番】N318WC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法r1(最小)(mm)3
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
番号【NSK】NF318W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)90
寸法r1(mm)最小3
呼び番号318
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)240000
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
1
2
次へ
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。