37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)95 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32012XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3600 内径d(Φmm)60 幅C(mm)【外輪】17.5 幅T(mm)23 呼び番号HR32012XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)127000 基本定格荷重Cr(N)85500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)170 幅B(mm)【内輪】43 番号【NSK】HR32219JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)95 幅C(mm)【外輪】37 幅T(mm)45.5 呼び番号HR32219J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)400000 基本定格荷重Cr(N)289000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55 幅B(mm)【内輪】17 番号【NSK】HR32006XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])6700 内径d(Φmm)30 幅C(mm)【外輪】13 幅T(mm)17 呼び番号HR32006XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)44500 基本定格荷重Cr(N)36000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)180 幅B(mm)【内輪】34 番号【NSK】HR30220JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】29 幅T(mm)37 呼び番号HR30220J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)330000 基本定格荷重Cr(N)255000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62 幅B(mm)【内輪】16 番号【NSK】HR30206JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])6000 内径d(Φmm)30 幅C(mm)【外輪】14 幅T(mm)17.25 呼び番号HR30206J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)47500 基本定格荷重Cr(N)43000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47 幅B(mm)【内輪】14 番号【NSK】HR30204JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])8000 内径d(Φmm)20 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15.25 呼び番号HR30204J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)28500 基本定格荷重Cr(N)27900 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)280 幅B(mm)【内輪】64 番号【NSK】HR32036XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 内径d(Φmm)180 幅C(mm)【外輪】48 幅T(mm)64 呼び番号HR32036XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)1130000 基本定格荷重Cr(N)640000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
559,800 税込615,780
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160 幅B(mm)【内輪】40 番号【NSK】HR32218JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)90 幅C(mm)【外輪】34 幅T(mm)42.5 呼び番号HR32218J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)350000 基本定格荷重Cr(N)256000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)225 幅B(mm)【内輪】48 番号【NSK】HR32030XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])1400 内径d(Φmm)150 幅C(mm)【外輪】36 幅T(mm)48 呼び番号HR32030XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)650000 基本定格荷重Cr(N)375000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
359,800 税込395,780
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)130 幅B(mm)【内輪】29 番号【NSK】HR32017XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2600 内径d(Φmm)85 幅C(mm)【外輪】22 幅T(mm)29 呼び番号HR32017XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)231000 基本定格荷重Cr(N)143000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)260 幅B(mm)【内輪】57 番号【NSK】HR32034XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 内径d(Φmm)170 幅C(mm)【外輪】43 幅T(mm)57 呼び番号HR32034XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)890000 基本定格荷重Cr(N)505000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
469,800 税込516,780
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140 幅B(mm)【内輪】26 番号【NSK】HR30216JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2600 内径d(Φmm)80 幅C(mm)【外輪】22 幅T(mm)28.25 呼び番号HR30216J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)195000 基本定格荷重Cr(N)157000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30213JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)24.75 呼び番号HR30213J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)151000 基本定格荷重Cr(N)122000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72 幅B(mm)【内輪】17 番号【NSK】HR30207JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])5300 内径d(Φmm)35 幅C(mm)【外輪】15 幅T(mm)18.25 呼び番号HR30207J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)59500 基本定格荷重Cr(N)54000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47 幅B(mm)【内輪】15 番号【NSK】HR32005XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])8000 内径d(Φmm)25 幅C(mm)【外輪】11.5 幅T(mm)15 呼び番号HR32005XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)33000 基本定格荷重Cr(N)27400 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)42 幅B(mm)【内輪】15 番号【NSK】HR32004XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])9000 内径d(Φmm)20 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15 呼び番号HR32004XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)27400 基本定格荷重Cr(N)24600 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145 幅B(mm)【内輪】32 番号【NSK】HR32019XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2400 内径d(Φmm)95 幅C(mm)【外輪】24 幅T(mm)32 呼び番号HR32019XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)283000 基本定格荷重Cr(N)173000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125 幅B(mm)【内輪】29 番号【NSK】HR32016XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2800 内径d(Φmm)80 幅C(mm)【外輪】22 幅T(mm)29 呼び番号HR32016XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)222000 基本定格荷重Cr(N)140000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110 幅B(mm)【内輪】25 番号【NSK】HR32014XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])3200 内径d(Φmm)70 幅C(mm)【外輪】19 幅T(mm)25 呼び番号HR32014XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)158000 基本定格荷重Cr(N)104000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)200 幅B(mm)【内輪】45 番号【NSK】HR32026XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])1600 内径d(Φmm)130 幅C(mm)【外輪】34 幅T(mm)45 呼び番号HR32026XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)535000 基本定格荷重Cr(N)320000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140 幅B(mm)【内輪】32 番号【NSK】HR32018XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2400 内径d(Φmm)90 幅C(mm)【外輪】24 幅T(mm)32 呼び番号HR32018XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)273000 基本定格荷重Cr(N)170000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52 幅B(mm)【内輪】15 番号【NSK】HR30205JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])7100 内径d(Φmm)25 幅C(mm)【外輪】13 幅T(mm)16.25 呼び番号HR30205J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)35000 基本定格荷重Cr(N)32000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】18 番号【NSK】HR30208JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])4800 内径d(Φmm)40 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)19.75 呼び番号HR30208J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)70000 基本定格荷重Cr(N)63500 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)40 幅B(mm)【内輪】12 番号【NSK】HR30203JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])9500 内径d(Φmm)17 幅C(mm)【外輪】11 幅T(mm)13.25 呼び番号HR30203J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)19900 基本定格荷重Cr(N)20100 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150 幅B(mm)【内輪】28 番号【NSK】HR30217JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2400 内径d(Φmm)85 幅C(mm)【外輪】24 幅T(mm)30.5 呼び番号HR30217J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)233000 基本定格荷重Cr(N)184000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)230 幅B(mm)【内輪】40 番号【NSK】HR30226JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 内径d(Φmm)130 幅C(mm)【外輪】34 幅T(mm)43.75 呼び番号HR30226J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)505000 基本定格荷重Cr(N)375000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)240 幅B(mm)【内輪】51 番号【NSK】HR32032XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])1300 内径d(Φmm)160 幅C(mm)【外輪】38 幅T(mm)51 呼び番号HR32032XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)750000 基本定格荷重Cr(N)425000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125 幅B(mm)【内輪】31 番号【NSK】HR32214JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2800 内径d(Φmm)70 幅C(mm)【外輪】27 幅T(mm)33.25 呼び番号HR32214J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)205000 基本定格荷重Cr(N)157000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)290 幅B(mm)【内輪】64 番号【NSK】HR32038XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])1100 内径d(Φmm)190 幅C(mm)【外輪】48 幅T(mm)64 呼び番号HR32038XJ JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)1170000 基本定格荷重Cr(N)650000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
609,800 税込670,780
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)170 幅B(mm)【内輪】32 番号【NSK】HR30219JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)95 幅C(mm)【外輪】27 幅T(mm)34.5 呼び番号HR30219J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)286000 基本定格荷重Cr(N)223000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷