絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
シールド形状
幅(mm)
7・39・42・45・46・48・50・51・54・58・60・66・67・73・75・78・82・85・90・95
軌道輪列数
単列
JIS等級
等級0
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷
削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKXINA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-ZINA
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 3900番台 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 3900番台NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
スラスト玉軸受の旧寸法品です
用途主に補修用に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)
839税込923
1個
欠品中
スラスト玉軸受の旧寸法品です
用途主に補修用に使用されます高さ(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)22外径(Φmm)42材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 51100番台NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます高さ(mm)22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)90外径(Φmm)120材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 51200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 51200番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形 NTN(エヌティーエヌ)複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受
スラストころ軸受 WS812形 NTN(エヌティーエヌ)スラストころ軸受 WS812形NTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
幅(mm)7外径(mm)155内径(mm)120軌道輪形状スラストころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 ARNNTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29400形NSK(日本精工)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29300形NSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト円筒ころ軸受 NSK(日本精工)スラスト円筒ころ軸受NSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)複式スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
スラストころ軸受