30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(7)
17(7)
20(7)
25(6)
30(7)
35(7)
40(7)
45(7)
50(7)
55(6)
内径(Φmm)をもっと見る
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229 税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ標準形(保持器付き) JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 内輪- JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) CADデータあり
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) CADデータあり
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 7E-HM
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
469 税込516
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング NA69 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 内輪- JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン) CADデータあり
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形
エコ商品
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
材質高炭素クロム軸受鋼 タイプクローズドエンド形 外径D(Φmm)12 幅C(mm)10 内接円径Fw(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 適合内輪IR 5× 8×12 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
449 税込494
4日以内出荷

旋削形ニードルベアリング GTRI IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング TRI IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング RNA48 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 内輪- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング BRI IKO(日本トムソン) CADデータあり
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング NA48 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受DCL形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,179 税込1,297
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります