スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
こんなお得な商品も!
大画面タイマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
こんなお得な商品も!
デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
爪部0点補正移動爪
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(0.6MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ無
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
目盛種別両面
爪部マグネット爪
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサーステンレス
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.5×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
設置方法壁掛け/スタンド/マグネット
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
爪部マグネット爪
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラなし
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能1/1000秒
寸法(mm)75×60×19
温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示FE型液晶表示
振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。