絞り込み
ブランド
  • KLEIN TOOLS
  • モノタロウ(200)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,416)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電器(交流専用) KLEIN TOOLS検電器(交流専用)KLEIN TOOLS
3,598税込3,958
1台
当日出荷
被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。
用途電線やコードの電圧の検出にブレーカーの電圧の検出に照明器具やスイッチの電圧の検出にコンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz
デジタルマルチメーター KLEIN TOOLSデジタルマルチメーターKLEIN TOOLS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
1mの高さから落下しても壊れません。
用途電圧(交流/直流)測定に抵抗・温度・静電容量測定に周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
デジタルクランプメーター(交流電流測定用) KLEIN TOOLSデジタルクランプメーター(交流電流測定用)KLEIN TOOLS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。
用途AC電流測定にAC/DC電圧測定に抵抗・導通確認に温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
検電器 交流専用 NCVTシリーズ KLEIN TOOLS検電器 交流専用 NCVTシリーズKLEIN TOOLS
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出にブレーカーの電圧の検出にスイッチやコンセントの電圧の検出に対象物の表面温度の測定に電源単4乾電池×2個(付属)周波数範囲(Hz)50~500安全規格CAT IV 1000V
検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V KLEIN TOOLS検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000VKLEIN TOOLS
3,798税込4,178
1台
当日出荷
被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出にブレーカーの電圧の検出に照明器具やスイッチの電圧の検出にコンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2
デジタル水分計 KLEIN TOOLSデジタル水分計KLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です。測定モードを切り替えることで、乾式壁、石膏、広葉樹材、針葉樹材など幅広い材質に使用可能です。ホールド機能、ローバッテリー機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。明るく大きい画面表示で、視界の悪い場所でも見やすいです。建材、木材などの水分測定に。
用途建材、木材などの水分測定に。材質ABS樹脂質量(g)200電源9V乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×152測定範囲(%)0~100最小表示(%)【水分率】0.1アズワン品番65-1996-78メーカー商品コード251-1393

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品