絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタルマルチメーター
KLEIN TOOLS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷1mの高さから落下しても壊れません。用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
検電器(交流専用)
KLEIN TOOLS¥3,598税込¥3,9581台当日出荷被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz
デジタルクランプメーター(交流電流測定用)
KLEIN TOOLS¥5,598税込¥6,1581台当日出荷1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V