FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーターフルーク(FLUKE)欠品中
回路を切らずに4-20mAを測定
専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】NA付属品i20.吊り下げストラップ、電池寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
導電テスターLisle(ライル)税込¥4,838¥4,398
温度表示器佐藤計量器製作所税込¥131,780¥119,800
連式数取器はくでん税込¥5,058~¥4,598~