スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
ノギスINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途外側・内側・段差測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し仕様DIN862準拠
フィラーゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
必要な長さにカットして使えます。
用途隙間の測定材質ばね鋼幅(mm)13長さ(m)5
デジタルデプスゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途穴やせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質ペース:ステンレスストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン電池CR2032ベース径(Φmm)16
デジタルミニハイトゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途段差部の高さ測定仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)材質ステンレス測定範囲(mm)±20電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02
デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
ストレートエッジINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF付属品リフティングレバー測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様平繰返し精密度(mm)0.01
デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
面取りゲージINSIZE(インサイズ)翌々日出荷
用途面取り部のサイズの測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.02精度(mm)±0.06
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
高倍率ルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥3,078¥2,798
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)税込¥1,099~¥999~