絞り込み
ブランド
  • マール社
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,417)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(451)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
校正証明書
  • 付き(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス マール社デジタルノギスマール社
19,980税込21,978
1本
当日出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社ダイヤルコンパレータ(指針測微器)マール社
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準測定子901 マール社標準測定子901マール社
928税込1,021
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボール径(Φmm)3
1288 延長ケーブル:1301/1303/1304/1318 マール社1288 延長ケーブル:1301/1303/1304/1318マール社
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
指針測微器ミリメス マール社指針測微器ミリメスマール社
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。
トラスコ品番585-0091
電気マイクロメータ マール社電気マイクロメータマール社
196,800税込216,480
1個
翌日出荷
コンパクト単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min 0.1μm読みメータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
ミリメス マール社ミリメスマール社
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
ミリメス防滴 マール社ミリメス防滴マール社
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
1318スタイラス 超硬2mm マール社1318スタイラス 超硬2mmマール社
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
トラスコ品番584-8445メーカー商品コード3005223
インダクティブプローブ マール社インダクティブプローブマール社
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
トラスコ品番586-2693測定範囲(mm)±1.0保護等級IP64測定子3mm超鋼球メーカー商品コード5313010取付軸径(Φmm)8h6
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
844 Kg Holder マール社844 Kg Holderマール社
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
指針測微器”ミリメス” マール社指針測微器”ミリメス”マール社
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
MAX/MINメモリー(ピーク値) MAX-MIN(振れ測定) LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間 測定スピード:MAX 1.5m/秒 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適) 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28
T型ゲージブロック 844Sp マール社T型ゲージブロック 844Spマール社
189,800税込208,780
1個
23日以内出荷
デプスゲージ MaraMeter 837 マール社デプスゲージ MaraMeter 837マール社
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
インダクティブプローブ マール社インダクティブプローブマール社
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 19.4-20.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 19.4-20.6 mmマール社
17,580税込19,338
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 7.7-8.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 7.7-8.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 6.7-7.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 6.7-7.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844K測定プローブ マール社ダイヤルボアゲージ844K測定プローブマール社
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 13.4-14.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 13.4-14.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 4.7-5.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 4.7-5.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 4.2-4.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 4.2-4.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 14.4-15.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 14.4-15.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 5.7-6.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 5.7-6.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 9.2-9.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 9.2-9.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NW マール社ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NWマール社
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
844 Kk 測定プローブ 3.7-4.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 3.7-4.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 7.2-7.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 7.2-7.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 6.2-6.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 6.2-6.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 9.4-10.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 9.4-10.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 8.7-9.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 8.7-9.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 18.4-19.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 18.4-19.6 mmマール社
17,580税込19,338
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 5.2-5.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 5.2-5.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 17.4-18.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 17.4-18.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 16.4-17.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 16.4-17.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 8.2-8.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 8.2-8.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品