絞り込み
ブランド
  • シマデン
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,971)
  • エスコ(1,008)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(697)
  • テクロック(693)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(502)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(383)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 高島計器(324)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線付測温抵抗体 シマデン

    リード線付測温抵抗体

    シマデン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
    素子(測温抵抗体)Pt100クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル指示計 シマデン

    ディジタル指示計

    シマデン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
    仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
  • 室内形温度検出器 シマデン

    室内形温度検出器

    シマデン
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
    質量(g)約100取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子白金測温抵抗体Pt100使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)取付け方法壁面取付クラスクラスB 2mARoHS指令(10物質対応)対応応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    30日以内出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)316外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    30日以内出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)216外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • 端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】 シマデン

    端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】

    シマデン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)166外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】 シマデン

    リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】

    シマデン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    30日以内出荷
    仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)50外径(Φmm)6.4適合径(Φmm)(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • T71A/TH71A用スペーサ シマデン

    T71A/TH71A用スペーサ

    シマデン
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
    適合TH71A、T71A、H71ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内形温・湿度検出器 シマデン

    室内形温・湿度検出器

    シマデン
    ¥93,980税込¥103,378
    1本
    22日以内出荷
    温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
    質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
  • 冷凍・冷蔵用測温抵抗体 シマデン

    冷凍・冷蔵用測温抵抗体

    シマデン
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
    素子(測温抵抗体)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数一素子

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品