絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,009)
  • エスコ(1,716)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,002)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(455)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
  • 圧力計パッキン RIKEN(理研機器)

    圧力計パッキン

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • 圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器)

    圧力計(荷重目盛併記)

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70
  • デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器)

    デジタルプレッシャーゲージ

    RIKEN(理研機器)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)70精度±1%設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B測定流体気体、液体表示精度±1%許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)圧力レンジ(MPa)0~70
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
  • 水用圧力計 RIKEN(理研機器)

    水用圧力計

    RIKEN(理研機器)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.4種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2呼び径(Φmm)75
  • 水用圧力計 RIKEN(理研機器)

    水用圧力計

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    種類汎用圧力計呼び径(Φmm)100
  • 圧力計パッキン RIKEN(理研機器)

    圧力計パッキン

    RIKEN(理研機器)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    WAS75-100M用パッキン

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品