絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,417)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(451)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5600-5F(5m)東亜DKK
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
電解液 R-9 東亜DKK電解液 R-9東亜DKK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50mL×3本)
当日出荷
OE-270AA、570BA、470AA、470BA共通
アズワン品番61-8517-91
溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL東亜DKK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(mL)50
pH電極 GST-2739C 東亜DKKpH電極 GST-2739C東亜DKK
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途一般用適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
欠品中
容量(g)112(500mL用)部品番号143A253
pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5600-10F(10m)東亜DKK
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5610-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
欠品中
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
比較電極外筒液 RE-2 100mL 東亜DKK比較電極外筒液 RE-2 100mL東亜DKK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合NA-2011、CL/BR/CN/CD/CU/AG/F-2021用比較外筒液容量(mL)100
pH電極 GST-2729C 東亜DKKpH電極 GST-2729C東亜DKK
23,980税込26,378
1個
当日出荷
用途一般用測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット東亜DKK
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
pH比較電極 HS-205C 東亜DKKpH比較電極 HS-205C東亜DKK
24,980税込27,478
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~100
電極ホルダー 0IB00001 東亜DKK電極ホルダー 0IB00001東亜DKK
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
対応機種P30・P20シリーズ/Rシリーズ/Jシリーズ/Gシリーズ用
炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042 東亜DKK炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042東亜DKK
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
適合CE-2041用容量(mL)500
pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKKpH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用東亜DKK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKKポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)データメモリー機能。(1000データ)パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKKpH計用 pH電極 GST-2419C東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
ポータブル溶存酸素・pH計 東亜DKKポータブル溶存酸素・pH計東亜DKK
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個東亜DKK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
適合CE-2041用
炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044 東亜DKK炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044東亜DKK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
適合CE-2041用
pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5910-5F(5m)東亜DKK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5605-5F(5m)東亜DKK
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
アンモニア電極 AE-2041 東亜DKKアンモニア電極 AE-2041東亜DKK
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
測定範囲0.09~1800mg/L NH4+
ORP電極 2600-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2600-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)5
ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m) 東亜DKKふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m)東亜DKK
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)測定範囲0.1~10,000mg/LF-使用温度範囲(℃)-5~+40使用圧力範囲(MPa)0~0.2耐熱温度(℃)-10~+50液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5500-5F(5m)東亜DKK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付東亜DKK
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載USB標準装備データメモリー機能(2000データ)多検体測定(ターンテーブル接続)対応USB給電動作BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
ORP電極 PS-5111C 東亜DKKORP電極 PS-5111C東亜DKK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
pH電極一般用 GST-5711C 東亜DKKpH電極一般用 GST-5711C東亜DKK
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
HM-7J/20J標準添付
用途一般用測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~100
DO電極隔膜セット(2個) 東亜DKKDO電極隔膜セット(2個)東亜DKK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
隔膜カートリッジ 東亜DKK隔膜カートリッジ東亜DKK
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷
OE-473AA/OE-470AA測定用
種別OE-473AA用/OE-470AA用アズワン品番61-8517-90
硝酸イオン複合電極 N-2031 東亜DKK硝酸イオン複合電極 N-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.62~62000mg/L NO3-
標準形電極HC-205C 東亜DKK標準形電極HC-205C東亜DKK
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g 東亜DKK銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
容量(g)123(500mL用)部品番号143A170
温度補償電極 6149-2F(2m) 東亜DKK温度補償電極 6149-2F(2m)東亜DKK
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
リード線(m)2
フッ化イオン複合電極 F-2021 東亜DKKフッ化イオン複合電極 F-2021東亜DKK
129,800税込142,780
1個
当日出荷
測定範囲0.019~19000mg/L F-
pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5845C 微量用東亜DKK
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH電極 6462-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6462-5F(5m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
pH電極 5601-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5601-5F(5m)東亜DKK
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線シリコン
pH複合電極 GS-8270 東亜DKKpH複合電極 GS-8270東亜DKK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様対応ファンメータ:4~10温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
pH比較電極 HS-305DS 東亜DKKpH比較電極 HS-305DS東亜DKK
34,980税込38,478
1個
欠品中
使用温度範囲(℃)0~60

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品