絞り込み
ブランド
- シー・エイチ・シー・システム
- モノタロウ(207)
- SK(新潟精機)(670)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(516)
- シンワ測定(441)
- TRUSCO(302)
- 高島計器(273)
- HIOKI(日置電機)(254)
- A&D(エー・アンド・デイ)(249)
- エスコ(185)
- 佐藤計量器製作所(175)
- アズワン(154)
- 共立電気計器(139)
- タジマツール(TJMデザイン)(136)
- ムラテックKDS(135)
- テクロック(129)
- カネテック(124)
- フルーク(FLUKE)(123)
- カスタム(117)
- 右下精器製造(103)
- testo(テストー)(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型)
シー・エイチ・シー・システム(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー有り質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能無アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
高精度CO2モニター マーベル001
シー・エイチ・シー・システム(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~5000検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)0~50仕様データロガー無し質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)測定方法高精度NDIR(非分散型赤外線吸収方式)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上警報方式アラーム設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下警報設定値1000ppmRoHS指令(10物質対応)対応補正機能無アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)データロギング有無無