絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,416)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドプレス オリンパスハンドプレスオリンパス(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mmストローク(mm)55寸法(mm)82×110×220質量(kg)1.1ステージ寸法(mm)Φ75
双眼鏡 8×21 DPC I オリンパス双眼鏡 8×21 DPC Iオリンパス
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)8付属品ケース・ストラップ質量(g)170最短合焦距離2.2m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×107×41
工業用ビデオスコープ IPLEX GT オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GTオリンパス
4,198,000税込4,617,800
1台
30日以内出荷
細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。 ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。 高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。 挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。 静止画・動画を記録できます。
用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター規格IP65(米軍規格)電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属)記録メディアSDカード
ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO オリンパスダハプリズム式双眼鏡 8×42 PROオリンパス
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。
倍率(倍)8付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約670幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ダハプリズム式双眼鏡 10×42 PRO オリンパスダハプリズム式双眼鏡 10×42 PROオリンパス
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷
オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。
倍率(倍)10付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約665幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.2
超音波探傷器 オリンパス超音波探傷器オリンパス
1,298,000税込1,427,800
1台
30日以内出荷
ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。 効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。 優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。 信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)トラスコ品番773-6525セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー幅(mm)236質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)高さ(mm)167奥行(mm)70電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz接続【探触子】BNCまたは大LEMOディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD内部メモリー内蔵メモリー100000ID外部メモリー2GBmicroSDカードバッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品