絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,971)
- エスコ(1,007)
- A&D(エー・アンド・デイ)(697)
- テクロック(693)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(502)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(383)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 高島計器(324)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
特価

ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から47日以内出荷●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
マスフローセンサーMSC100用 流量表示器
azbil(旧:山武)¥43,980~税込¥48,378~1個62日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと)材質(ケース)PBT(自然色)電源電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)耐電圧(V)AC500 1分間
水位調節器
azbil(旧:山武)1個欠品中仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)質量(kg)約7.0耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )塗装色黒エナメル取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)許容周囲温度(℃)60以下材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)スイッチ種類マイクロスイッチ(2個)最高圧力(kPa)350