絞り込み
ブランド
- ハック社
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,009)
- エスコ(1,716)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,002)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(455)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る

電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m
ハック社¥188,800税込¥207,6801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃アズワン品番67-9251-91
pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m
ハック社¥125,800税込¥138,3801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃アズワン品番67-9251-89
ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m
ハック社¥167,800税込¥184,5801本63日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲:0~1200mV、0~80℃アズワン品番67-9251-90
LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m
ハック社¥299,800税込¥329,7801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲:0.1~20.0mg/L(ppm) 1~200% 0~50℃アズワン品番67-9251-92
ポータブルメータ HACHシリーズ
ハック社¥264,800~税込¥291,280~1台10日以内出荷から93日以内出荷フィールド測定に適したポータブルタイプ、本体とIntelliCALプローブ(デジタルセンサ)は自動認識、USB接続ですべてのデータログをPCやUSBメモリーなどへ出力が可能、充電式リチウムイオン電池を採用仕様●外形寸法:63×97×220mm●重さ:519g●プローブは別売りです