絞り込み
ブランド
  • 流体工業
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,971)
  • エスコ(1,007)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(697)
  • テクロック(693)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(502)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(383)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 高島計器(324)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水
  • 設定流量固定型定流量弁・ファンセッター 流体工業

    設定流量固定型定流量弁・ファンセッター

    流体工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
    最高使用圧力(MPaG)1使用温度範囲(℃)0~100材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP精度±8~10%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート形面積流量計・フローター 流体工業

    フロート形面積流量計・フローター

    流体工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
    使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローセル流量計・オリフィスフローメータ 流体工業

    フローセル流量計・オリフィスフローメータ

    流体工業
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    22日以内出荷
    オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
    最高使用圧力(MPaG)0.8使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ型アクリルテーパ管流量計 流体工業

    フランジ型アクリルテーパ管流量計

    流体工業
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1台
    22日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
    材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM使用温度範囲(℃)0~40精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ 流体工業

    設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ

    流体工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    12日以内出荷
    水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
    材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
  • 差圧流量計・オリフィスフローメータ 流体工業

    差圧流量計・オリフィスフローメータ

    流体工業
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    27日以内出荷
    オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
    材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~50精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品