絞り込み
ブランド
  • 東洋マーク製作所
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,417)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(451)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所マウスピース(10本入り)東洋マーク製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
アルコールチェッカー用検知センサーユニット 東洋マーク製作所アルコールチェッカー用検知センサーユニット東洋マーク製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合AC-007
PC接続USBケーブル 東洋マーク製作所PC接続USBケーブル東洋マーク製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
アズワン品番65-2332-72
フィルターユニット 東洋マーク製作所フィルターユニット東洋マーク製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
付属品ラッパ口適合AC-015アズワン品番65-2332-78
AC-007専用フィルターユニット 東洋マーク製作所AC-007専用フィルターユニット東洋マーク製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
東洋マーク製アルコール検知器"AC-007"専用フィルターユニット。
用途AC-007用
アルコールチェッカー AC016 東洋マーク製作所アルコールチェッカー AC016東洋マーク製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 東洋マーク製作所卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)東洋マーク製作所(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L記録紙約900回記録可能起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
電気化学式アルコール検知器AC-018専用オプション品 ACシリーズ 東洋マーク製作所電気化学式アルコール検知器AC-018専用オプション品 ACシリーズ東洋マーク製作所
959税込1,055
1パック(10個)ほか
当日出荷
半導体センサー 東洋マーク製作所半導体センサー東洋マーク製作所
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
アズワン品番65-2332-57
卓上型アルコールチェッカー用プリンター 東洋マーク製作所卓上型アルコールチェッカー用プリンター東洋マーク製作所(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能
アルコールチェッカー 東洋マーク製作所アルコールチェッカー東洋マーク製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40電源(V)AC100表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
アルコール検知器 東洋マーク製作所アルコール検知器東洋マーク製作所
49,980税込54,978
1セット
欠品中
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。 保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。 パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.5質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個精度±0.025mg/L表示491段階表示センサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-20検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
Wセンサー式アルコール検知器AC-011用オプション品 AC-011シリーズ 東洋マーク製作所Wセンサー式アルコール検知器AC-011用オプション品 AC-011シリーズ東洋マーク製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
センサーモジュール 東洋マーク製作所センサーモジュール東洋マーク製作所
23,980税込26,378
1セット
欠品中
アズワン品番65-2332-79
電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ 東洋マーク製作所電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ東洋マーク製作所
969税込1,066
1個
当日出荷
電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニット
タイプminiAC-016専用フィルターユニットアズワン品番65-2332-84
連結MP L字型(20個入り) 東洋マーク製作所連結MP L字型(20個入り)東洋マーク製作所
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター) 東洋マーク製作所アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)東洋マーク製作所
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
IT点呼キーパー用電気化学式アルコール検知器 東洋マーク製作所IT点呼キーパー用電気化学式アルコール検知器東洋マーク製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
テレニシ製 IT点呼キーパー用精度維持の為の定期校正(センサーモジュール交換方式):購入から1年/使用回数15,000回/アルコール反応回数500回、いずれかに達した場合、校正が必要
アズワン品番65-2332-93
Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター 東洋マーク製作所Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター東洋マーク製作所
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
測定記録の印字が可能(測定日時と測定値のみ) Wセンサー式アルコール検知器AC-011直付けプリンター・9ピンケーブル・電源ケーブル
アズワン品番65-2332-55
アルコール検知器ブルートゥース内蔵 東洋マーク製作所アルコール検知器ブルートゥース内蔵東洋マーク製作所
69,980税込76,978
1セット
11日以内出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-21検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
アルコールチェッカーダブルセンサー式プリンターセット 東洋マーク製作所アルコールチェッカーダブルセンサー式プリンターセット東洋マーク製作所
199,800税込219,780
1セット
102日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 測定日時・測定値などを印字。
検知時間(秒)約3以上質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-2332-52
電気化学式センサー 東洋マーク製作所電気化学式センサー東洋マーク製作所
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
アズワン品番65-2332-58
IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器 東洋マーク製作所IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器東洋マーク製作所
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
テレニシ製 IT点呼キーパー用精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
アズワン品番65-2332-92
測定記録統合管理ソフトウェア 東洋マーク製作所測定記録統合管理ソフトウェア東洋マーク製作所
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-90
専用LED回転灯 東洋マーク製作所専用LED回転灯東洋マーク製作所
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
アズワン品番65-2332-59
データー管理ソフトウェア 東洋マーク製作所データー管理ソフトウェア東洋マーク製作所
23,980税込26,378
1セット
9日以内出荷
アズワン品番65-2332-71
アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター) 東洋マーク製作所アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター)東洋マーク製作所
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-70
アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC) 東洋マーク製作所アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC)東洋マーク製作所
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-68
アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト) 東洋マーク製作所アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト)東洋マーク製作所
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
アズワン品番65-2332-67
アルコールチェッカーダブルセンサー式 東洋マーク製作所アルコールチェッカーダブルセンサー式東洋マーク製作所
149,800税込164,780
1セット
15日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)約3以上質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-1212-08
AC015PC用プリンター 東洋マーク製作所AC015PC用プリンター東洋マーク製作所
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-74
AC011PC専用プリンター 東洋マーク製作所AC011PC専用プリンター東洋マーク製作所
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
ID入力で氏名を印字し、さらにwebカメラ接続にて計測時の画像も印字可能。 荷受様への証明書として提示すればより信頼性の向上が図れます。
アズワン品番65-2332-63
連結MP(20個入り) 東洋マーク製作所連結MP(20個入り)東洋マーク製作所
2,398税込2,638
1セット
9日以内出荷
専用ソフト 東洋マーク製作所専用ソフト東洋マーク製作所
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-56
記録取込ソフトウェア(SD) 東洋マーク製作所記録取込ソフトウェア(SD)東洋マーク製作所
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
アズワン品番65-2332-91

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品