絞り込み
校正証明書
  • 付き(11)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(274)
  • KANON(中村製作所)(60)
  • SK(新潟精機)(34)
  • シム&ゲージ(25)
  • 永井ゲージ製作所(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • エスコ(13)
  • INSIZE(インサイズ)(12)
  • 理研計測器(7)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • シンワ測定(6)
  • テクロック(6)
  • フジツール(6)
  • TESA[測定用品](6)
  • オーハウス(5)
  • TSK(5)
  • TIME(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「0.02mm」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g アズワンミニイオナイザー 電子天びん用 約470gアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
エクスポケット回転計 JCSS校正証明書付 アズワンエクスポケット回転計 JCSS校正証明書付アズワン
33,100税込36,410
1台
15日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-24校正証明書JCSS校正
電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズアズワン
72,900税込80,190
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
9日以内出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット回転計 中国語版校正証明書付 アズワンエクスポケット回転計 中国語版校正証明書付アズワン
30,600税込33,660
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット回転計 英語版校正証明書付 アズワンエクスポケット回転計 英語版校正証明書付アズワン
30,600税込33,660
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット回転計 校正証明書付 アズワンエクスポケット回転計 校正証明書付アズワン
28,100税込30,910
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-20校正証明書一般校正
電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズアズワン
75,400税込82,940
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
小型振動計 アズワン小型振動計アズワン
167,000税込183,700
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズアズワン
345,200税込379,720
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズアズワン
342,700税込376,970
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品