E-ピタノギスKANON(中村製作所)(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。
INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー有使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)当日出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐらKANON(中村製作所)当日出荷
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
インサイドノギス200mmジョウ長さ56mmKANON(中村製作所)¥92,980~税込¥102,278~
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)5~200最小表示(mm)0.02質量(g)300器差(mm)±0.07
デプスゲージ400mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.04質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
短脚ノギス200mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02質量(g)180器差(mm)±0.03
デプスゲージ1000mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~1000最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250器差(mm)±0.07質量(kg)1.66RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ500mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~500最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.05質量(g)950
短脚ノギス300mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(g)210器差(mm)±0.04
ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐらKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.02使用電池CR2032寸法F(Φmm)4
スパン交換式デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)300
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージKANON(中村製作所)当日出荷から9日以内出荷
小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。仕様データ出力端子あり付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)翌々日出荷から10日以内出荷
外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
フック付デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
スパン交換式デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)4日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250
ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mmKANON(中村製作所)4日以内出荷から20日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200器差(mm)±0.03質量(g)370寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)200寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±40
デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)4日以内出荷
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。測定範囲(mm)0~150材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバー有ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
スパン交換式デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270寸法A(mm)310寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)200最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
ノギスKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
内外測を一つで。
最小読取値(mm)0.02質量(g)170器差(mm)±0.03
デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270
デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
導電テスターLisle(ライル)税込¥4,838¥4,398
温度表示器佐藤計量器製作所税込¥131,780¥119,800
連式数取器はくでん税込¥5,058~¥4,598~