絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,717)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,001)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

防雨型 熱中症注意目安付き温度計
日本緑十字社¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。用途気温・湿度の確認に。熱中症リスクの把握用。屋外作業時の環境管理に。付属品壁掛け用ネジトラスコ品番734-7905材質ABS樹脂、PVC樹脂幅(mm)300高さ(mm)300タイプ屋内外/壁掛タイプ奥行(mm)48精度湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)精度(℃)温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内表示範囲(℃)温度:0~45※結露しないこと
2WAYアルコールチェッカー
日本緑十字社¥14,980税込¥16,4781個当日出荷J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
数取器 手持ち式
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381個当日出荷在庫管理や数量管理等に。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネート色シルバー質量(g)60タイプ手持ち式タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×42×51
数取器 台座付
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481個当日出荷在庫管理や数量管理等に。用途取り付けネジは付属しておりません。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネート色シルバー質量(g)85タイプ台付きタイプ、3箇所穴有り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×42×51穴径(mm)約3.5Φ台座径(Φmm)53
熱中症指数モニター
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
環境管理温・湿度計
日本緑十字社¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。針の交差で注意レベルを表示します。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。用途屋内用。熱中症予防対策に。トラスコ品番815-1759材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル幅(mm)227色ホワイト高さ(mm)227タイプ壁掛タイプ奥行(mm)20
工業用スコープ(工業用内視鏡)
日本緑十字社¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)仕様先端部外径(mm):5.2トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
発汗チェッカー
日本緑十字社¥2,098税込¥2,3081組(10枚)当日出荷腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
伸縮式点検用ミラー ストラップ付き
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
伸縮式点検用ミラー
日本緑十字社¥7,598税込¥8,3581台当日出荷3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。トラスコ品番147-8254材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)70ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)140~535日本緑十字社品番289110