絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(238)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(904)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,075)
  • SK(新潟精機)(1,088)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(481)
  • アイゼン(529)
  • アズワン(551)
  • エスコ(1,967)
  • カネテック(456)
  • ガステック(482)
  • シンワ測定(1,048)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(615)
  • マイゾックス(672)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社

    伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷
    現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
    用途一人での現場写真撮影に。仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色グリーンシャフト長さ(mm)200~550
  • 伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社

    伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所

    日本緑十字社
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷
    現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
    用途一人での現場写真撮影に。付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色ホワイトシャフト長さ(mm)200~550
  • 伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社

    伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所

    日本緑十字社
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
    用途一人での現場写真撮影に。付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付きトラスコ品番147-9767材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色ホワイト質量(g)140寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6シャフト長さ(mm)200~550日本緑十字社品番289100表示寸法(mm)140×95
  • 防雨型 熱中症注意目安付き温度計 日本緑十字社

    防雨型 熱中症注意目安付き温度計

    日本緑十字社
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。
    用途気温・湿度の確認に。熱中症リスクの把握用。屋外作業時の環境管理に。付属品壁掛け用ネジトラスコ品番734-7905材質ABS樹脂、PVC樹脂幅(mm)300高さ(mm)300タイプ屋内外/壁掛タイプ奥行(mm)48精度湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)精度(℃)温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内表示範囲(℃)温度:0~45※結露しないこと
  • 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社

    2WAYアルコールチェッカー

    日本緑十字社
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。
    用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
  • 数取器 手持ち式 日本緑十字社

    数取器 手持ち式

    日本緑十字社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    在庫管理や数量管理等に。
    材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネート色シルバー質量(g)60タイプ手持ち式タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×42×51
  • 数取器 台座付 日本緑十字社

    数取器 台座付

    日本緑十字社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    在庫管理や数量管理等に。
    用途取り付けネジは付属しておりません。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネート色シルバー質量(g)85タイプ台付きタイプ、3箇所穴有り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×42×51穴径(mm)約3.5Φ台座径(Φmm)53
  • 発汗チェッカー 日本緑十字社

    発汗チェッカー

    日本緑十字社
    ¥2,098税込¥2,308
    1組(10枚)
    当日出荷
    腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
    トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
  • マルチチョーク 日本緑十字社

    マルチチョーク

    日本緑十字社
    ¥999~税込¥1,099~
    1組ほか
    当日出荷
    雨天でも使えるチョーク。 黒板やチョークが塗れていても、通常通り使えます。
    質量(g)66
  • 熱中症指数モニター 日本緑十字社

    熱中症指数モニター

    日本緑十字社
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    翌々日出荷
    WBGT指数の上限アラーム設定可能です。
  • 熱中症指数モニター 日本緑十字社

    熱中症指数モニター

    日本緑十字社
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
    用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
  • 環境管理温・湿度計 日本緑十字社

    環境管理温・湿度計

    日本緑十字社
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。針の交差で注意レベルを表示します。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。
    用途屋内用。熱中症予防対策に。トラスコ品番815-1759材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル幅(mm)227色ホワイト高さ(mm)227タイプ壁掛タイプ奥行(mm)20
  • 工業用スコープ(工業用内視鏡) 日本緑十字社

    工業用スコープ(工業用内視鏡)

    日本緑十字社
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
    用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)仕様先端部外径(mm):5.2トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
  • ロードメジャー(距離測定器) 日本緑十字社

    ロードメジャー(距離測定器)

    日本緑十字社
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    距離測定に。
    付属品ストラップ、収納バッグ材質ポリプロピレン、ナイロン、TPR、アルミ、スチール全長(mm)使用時990色オレンジ車輪径(Φmm)208質量(g)1310最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9折りたたみ寸法(mm)480商品タイプ三つ折りタイプ
  • 伸縮式点検用ミラー ストラップ付き 日本緑十字社

    伸縮式点検用ミラー ストラップ付き

    日本緑十字社
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    9日以内出荷
    3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。
    用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
  • 伸縮式点検用ミラー 日本緑十字社

    伸縮式点検用ミラー

    日本緑十字社
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。
    用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。トラスコ品番147-8254材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)70ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)140~535日本緑十字社品番289110