絞り込み

14ページ目: 測定用品

43,780件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射マーク (非接触式用) 小野測器

    反射マーク (非接触式用)

    小野測器(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10シート)
    当日出荷
    適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11サイズ12mm角×25面アズワン品番1-1024-17
  • 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定

    放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)

    シンワ測定(12件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
    温度範囲(℃)-60~550測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃D:S比12:1応答時間(秒)1保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃波長(nm)650放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
  • ジョイントBC 右下精器製造

    ジョイントBC

    右下精器製造(6件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質BC種類圧力計用アクセサリー
  • ゴムタフミックカプセル ムラテックKDS

    ゴムタフミックカプセル

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
    テープ幅(mm)12精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)材質(テープ)ガラス繊維
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
    付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
  • ネオジム磁石 丸型 マグエバー

    ネオジム磁石 丸型

    マグエバー
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
  • ST2000用ロール紙 サンコーテクノ

    ST2000用ロール紙

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(8巻)
    当日出荷
    適合ST-2000
  • Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)

    Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
    電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
  • グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)

    グリセリン入り圧力計

    CEJN(セイン)(8件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
    精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
  • 絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)

    絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷
    LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
    用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
  • 超硬センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    超硬センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
    用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
  • 型取りゲージ シンワ測定

    型取りゲージ

    シンワ測定(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
    用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ75)

    右下精器製造(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)35外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック

    精密ニードルバルブ付流量計

    コフロック(3件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
    用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • ネオジム磁石 角型 マグエバー

    ネオジム磁石 角型

    マグエバー(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    翌日出荷
    強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。 薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプター

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
    仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
  • 両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS

    両面ネオロック(ストッパー付)

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
    種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • 現場用黒球付き熱中症計 三愛

    現場用黒球付き熱中症計

    三愛
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。
    用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計。作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用材質ABS取付方式カラーコーン取付、単管取付電源単三アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)【単管】48.6
  • デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定(15件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
    測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70最小表示0.1℃材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
  • コンタクトピン HIOKI(日置電機)

    コンタクトピン

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
  • コンパス スプリング付 モノタロウ

    コンパス スプリング付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
    用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(13件のレビュー)
    ¥1,994税込¥2,193
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
  • 銅パッキン(平) TOKO(東洋計器興業)

    銅パッキン(平)

    TOKO(東洋計器興業)(12件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
    材質銅厚さ(mm)2内径(Φmm)6
  • デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定

    デジタル風速計 最高・最低 ベーン式

    シンワ測定
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ファンの回転で風速測定。ベーン式風速計。最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
    付属品収納ケース材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定項目風速、温度、湿度精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)温度測定範囲(℃)0~45精度(%)±8精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~99製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34風速測定範囲(m/s)0.4~30使用環境温度(℃)-10~50オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒使用環境湿度(%)70分解能(m/s)0.01
  • ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ

    ネオジム磁石 角型 プレート

    モノタロウ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
  • 超強力キャップマグネット マグエバー

    超強力キャップマグネット

    マグエバー
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防風スクリーン リオン

    防風スクリーン

    リオン(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
  • ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)

    ポイントフラッシュ

    エイテック(ATEC)(15件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
  • セフコンベ Gロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ Gロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ

    日油技研工業(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5変色白→黒
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • ハリヌキ 長野計器

    ハリヌキ

    長野計器
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ
  • デジタル水分計 カイセ

    デジタル水分計

    カイセ(24件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
    用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    グリセリン入圧力計Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品