ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ (3) はかり (2) 環境測定(自然環境/安全環境) (27) 電気測定 (8) 圧力・流量測定 (15) コンベックス・巻尺・距離測定 (2) その他測定用品 (2) カテゴリ: 測定用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g) 約710 適合規格 安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m) 約10 出力電圧 10 mV/A 測定方式 フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz) DC~50 使用温湿度範囲 -40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA) AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 基本確度 ±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 16日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g) 約710 適合規格 安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m) 約5 出力電圧 4 mV/A 測定方式 フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz) DC~50 使用温湿度範囲 -40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA) AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 基本確度 ±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 16日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g) 約710 適合規格 安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m) 約10 出力電圧 4 mV/A 測定方式 フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz) DC~50 使用温湿度範囲 -40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA) AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 基本確度 ±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g) 約710 適合規格 安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m) 約5 出力電圧 10 mV/A 測定方式 フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz) DC~50 使用温湿度範囲 -40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA) AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 基本確度 ±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 11日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション 別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源(V) 電源アダプター(AC100 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 1-5VDC 測定物質 媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定レンジ 35MPa(ゲージ圧) アラーム出力 Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじサイズ G1/4"(オス)
ひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応) エー・アンド・デイ 翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備、CC-Link付き4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途 荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様 【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品 取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g) 300 電圧(V) ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源 【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格 CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度 【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示 320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力 HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能 TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力 ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 範囲(mV/V):±3.2
ひずみゲージ式センサー用インジケーター エー・アンド・デイ 翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途 荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様 【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品 取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g) 300 電圧(V) ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源 【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格 CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度 【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示 320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力 HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能 TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力 ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 範囲(mV/V):±3.2
デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 当日出荷 から 12日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様 測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源 外部電源駆動(24VDC) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 4-20mA その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 アラーム出力 Hi/Lo/Go オープンコレクタ 接続ねじサイズ G1/4"(オス)
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 当日出荷 から 7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション (別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源 電池駆動(006P電池9V×1個) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじ G1/4"(オス) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 なし その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 当日出荷 から 9日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 形状 A枠 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源 電源アダプター(AC100V) 外径(Φmm) 80 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 4-20mA 枠の色 ブルー その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) アラーム出力 Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじサイズ G1/4"(オス)
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) 当日出荷 から 15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様 ・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm) 約188×117×42 測定範囲 電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g) 約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OS PCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数 【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約188×117×42(突起部含まず) パルス数 最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力 アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能 トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式 [内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー 本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリー DC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V) 100~240/50~60Hz 電源(DC-V) 8.5~24 表示器 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境 0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA) 36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード 回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容 アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期 10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー [トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力 トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐振性 自動車部品第一種A種相当 アナログ入力 ネジ式端子
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様 ●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE :0.004mm 質量(g) 330 測定範囲(mm) 50.8 シリーズ 543 電源 外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品) 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) MPL:2.3以下 表示 7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き 機能 ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差 (MPE)HMPE:0.002 応答速度 無制限 裏ぶた仕様 平 入出力 デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 戻り誤差(mm) HMPE :0.002 繰返し精密度(mm) RMPE :0.002 RoHS指令(10物質対応) 対応 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm) EMPE :0.004
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体 水酸化ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH) 35~85
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH) 35~85
定常流ポンプ用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体 水酸化ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH) 35~85
定常流ポンプ用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH) 35~85
冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途 冷温水の流量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体 冷温水 導電率 流体導電率範囲:50μS/cm以上 計測対象 接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~60(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.09MB) 商品タイプ 表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH) 35~85
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度 表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体 水酸化ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH) 35~85
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度 表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH) 35~85
定常流ポンプ用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度 表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体 水酸化ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH) 35~85
定常流ポンプ用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途 滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度 表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率 流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.6MB) 商品タイプ 表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH) 35~85
冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機 31日以内出荷
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途 冷温水の流量管理等 最高使用圧力(MPa) 1 精度 センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度 表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体 冷温水 導電率 流体導電率範囲:50μS/cm以上 計測対象 接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など) 使用周囲温度(℃) ‐20~60 流体温度範囲(℃) 0~60(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失(kPa) 精度保証最大流量時:20以下 関連資料 (2.09MB) 商品タイプ 表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH) 35~85
CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機 5日以内出荷 から 30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途 布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g) 約700~800 使用温度範囲(℃) -10~50 使用湿度範囲(%RH) 35~85
高精度CO2モニター マーベル301 シー・エイチ・シー・システム 翌々日出荷
大型モニタータイプマーベル301高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2 程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に 質量(kg) 5 電源 DC16コンバーター ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±70ppm(0~2000ppm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×410×50 測定ガス 二酸化炭素 設置方法 壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能) 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 410×560×50 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 無 パネル 高輝度LEDディスプレー
高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) シー・エイチ・シー・システム (1件のレビュー) 予約販売
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2 程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー有り 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 無 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
高精度CO2モニター マーベル001 シー・エイチ・シー・システム (2件のレビュー) 当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2 程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー無し 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 無 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
モータ/エンジン回転検出器 小野測器 当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g) 約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) -10~+100 ケーブル長(m) 4.9 検出方式 電磁誘導方式 対応機種 メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象 2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所 イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm) 外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応) 対応
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器 当日出荷 から 5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 構造 シェア型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.2×14.2×14.2(突起物を除く) コネクタ DR-4S-4、横出し ケーブル 対応:NP-0222/0232 取付ねじ 接着又はマウンティンググリップM5メネジ 仕様 接地/絶縁:ケース接地 RoHS指令(10物質対応) 対応
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器 7日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.3 タイプ プリアンプ内蔵型・小型3軸 使用温度範囲(℃) -54~+121 構造 シェア型 感度 1.02mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) チタン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 10.2×10.2×10.2(突起物を除く) 取付ねじ 接着剤又は5-40UNCメネジ 周波数範囲 (X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5% ケーブル 対応:NP-0252/0262 コネクタ 1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 4900
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 59 タイプ 防水 使用温度範囲(℃) -20~+80 外形寸法(mm) 17(Hex)×59(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB コネクタ ケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 50 タイプ 簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+85 外形寸法(mm) 17(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 5.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0140シリーズ コネクタ TNCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 50 タイプ 簡易防水・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 5.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0140シリーズ コネクタ TMCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:取付面絶縁 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 69 タイプ 高感度・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 21(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 10mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 46 タイプ 高感度 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×32(H) 構造 シェア型 感度 10mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:取付面絶縁 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 34 タイプ 汎用・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×32(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 20 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 14(Hex)×23(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.4 タイプ 小型・汎用 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 11(Hex)×14.5(H) 構造 シェア型 感度 0.5mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) チタン 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 4400
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.5 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -30~+110 外形寸法(mm) 10(Hex)×12.5(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 1.9 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -30~+110 外形寸法(mm) 7(Hex)×11.5(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) チタン 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器 5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 25 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -20~+140 外形寸法(mm) 14(Hex)×23.5(H) 構造 シェア型 感度 5pC/(m/s2 )±2dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸(ミニチュア)、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 8000
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 温湿度計プラス SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込 ¥ 53,878 ~ ¥ 48,980 ~