・アンプ内蔵式で小型。・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ。・細い、狭い場所に最適。・本体付属のVRにて感度調整可能。・取付部はPT、ISOネジに対応可能。(標準はR1/4)
材質(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)DC10~30
出力NPN出力
取付け方法PT1/4ネジ
材質(ヘッド)SUS304
耐圧力(MPa)2MAX
感度調整可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能
防水性IP67準拠
ヘッド寸法(mm)37×110
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約16
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.85以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)AC300/DC300
最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)フロート/27
質量(g)約37
内径(Φmm)フロート/9.4
外径(Φmm)フロート/28
使用温度(℃)-10~100
粘度5P以下
比重測定範囲0.8以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約15
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.6以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/15±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作不可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン
厚さ(mm)フロート/24.5
高さ(mm)フロート/24.5
質量(g)約25
内径(Φmm)-
外径(Φmm)フロート/34
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.8以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/3±1mm
クリアランス(mm)-
取付ねじサイズG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)24
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)
材質ハネ:SUS304
取付ねじ込み式 G 3/4”
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)
材質(ケース)亜鉛ダイキャスト
羽寸法(mm)W-35×80
出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)
塗装色マンセル 7.5BG4/1.5
最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55
リード線長さ(mm)500
材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト
リード線VCT、0.75sq
材質(シャフト)SUS304
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30
トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
使用圧力(kPa)タンク内 0~30
リード線芯数5
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約40
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.6以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)14
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
ステンレス製では国内最小サイズ。
耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
耐熱温度(℃)120
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)1.2
最大開閉容量AC10VA DC10W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC100/DC100
接点間耐電圧(V)DC150(1分間)
最大液比重0.6以上
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム
取付ねじ込みG3/4
タイプ耐熱
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
センサー一体型 AC電源
保護等級IP55相等
出力接点1C
最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55
リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm
羽根の長さ(mm)35×80
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196
トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
質量(kg)0.38
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110
マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
サンプルレート(回/s)3(数値部)
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
単レンジ式、小型。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40
確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA (最小)
連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)
応答時間(秒)約2
使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径最大Φ24mm
オートパワーオフ約10分
安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26
確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式壁取付
電源12~24V DC ±10%
精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体気体
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
小型微差圧スイッチ
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
接点単極常開密閉形
口金ビニル管用
測定方式差圧式
設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定
取付姿勢水平~垂直間(取付任意)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20
材質外装:ポリアミド
耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下
極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)約140
取付ねじサイズM4
接点構成SPST(単極単投)、N.O.
電気的寿命10万回以上
構造接点:リードスイッチ
定格DC0.1A-30V
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電流DC0.25A
最大開閉電力(W)DC10
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
小型・軽量
省電力設計
スイッチの切替で3つの測定方法
照明ランプ・流量チェッカ付
メタン以外の可燃性ガスの測定
(GOM-3Aはメタン仕様も可能)
測定対象気体酸素・可燃性ガス
測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LEL
トラスコ品番542-5212
質量(kg)1.2
寸法150(W)×70(D)×110(H)
電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)
表示方式アナログメーター式(照明機能付)
連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%
防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340
警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅
警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL
1個
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27
表示4000カウントLCD、最大4050
文字高(mm)12
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能
悪天候下でも測定可能な防雨構造
1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト
測定開始からの経過時間表示機能
日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存)
小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
オートディスチャージ機能付
保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V
適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6
測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定
測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt
測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/屋内仕様
羽寸法(mm)W-35×80
取付サイズG3/4"
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース
寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)
測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm
質量(g)600(電池・センサ含む)
電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)
表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)
ガス採気方式吸引式
測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式
検知方式NDIR式
使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH
補正機能有
1個
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能
出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能
最大導体径Φ19mmの小型クランプ
片手で操作しやすいスライドスイッチ式
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書
アズワン品番67-7235-36
1セット
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
一般校正証明書付き。最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター。ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能。ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能。ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示。暗いところでも見やすいバックライト付き。電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。
仕様過入力表示:OL
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書
質量(g)約170(電池含む)
電源単4乾電池2個
精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)
表示1999力ウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5
レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A)
サンプリング約3回 / 秒
動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下
クリップ内径(Φmm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.63MB)
定格電流(Arms)(最大入力)200
1台
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。
・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。
・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190
アズワン品番64-3880-77
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
圧力範囲(Pa)-0.09~0.75
使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下
適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様
羽寸法(mm)W-35×80
取付サイズG3/4"
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂
接続口径ワンタッチ継手 Φ8
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
最大流量(L/min)200
表示積算表示:タイプ/上下反転可能(SETモード) 表示範囲/0~9999999L パルス出力レート/2L
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
圧力範囲(Pa)-0.09~0.75
使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下
適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
流量レンジ(L/min)6~200
流量表示:タイプ/4桁+4桁・2色LCD 上下反転可能(SETモード) 表示範囲/-19~219L/min
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230
アズワン品番67-4835-30
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式CANA-0010S
規格JIS C 1609-1 A級
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29
保存温度範囲(℃)-10~40
アズワン品番64-3880-78
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器
小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ
リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど)
暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン
悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54)
オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)
付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)約900(電池を含む)
電源単3乾電池
適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2
使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt
測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)
有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
取付サイズG3/4"
羽寸法(mm)W-35×80
仕様リード線500mm付/屋内仕様
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番62-2702-14
1セット
¥269,800
税込¥296,780
46日以内出荷
仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。
振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。
ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当)
アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。
最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。
回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
用途・送風機の振動の監視
・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視
・攪拌機等の振動の監視
・アトマイザーの振動の監視
・遠心分離器の振動監視
・特殊車両の衝突時の監視
・冷却塔の振動監視
・ポンプの振動監視
・製造ライン等での異常振動の監視
・発電機の振動監視
仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
トラスコ品番453-8986
質量(g)約700g
寸法(W)90×(H)56×(D)70mm
保護構造ハウジング構造 :IP-64
出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A
電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)
使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃
精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)
周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)
材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)
直線性フルスケールの1%以内
適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)
適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)
警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)
耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12
対物レンズ有効径(mm)28
明るさ5.4
実視界(°)4.2
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3
アイレリーフ(mm)16.5
最短合焦距離3.5m
眼幅調整範囲(mm)56-70
質量(g)485(電池含まず)
寸法(mm)148×109×74(拡張時)
付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本
バッテリーCR2×1
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。