テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント
確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと
検波方式平均値整流(MEAN)
こんなお得な商品も!
レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付
セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
使いやすさを重視した汎用タイプです。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換
繰返し精度(mm)0.01
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正
表示形式デジタル
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命(時間)連続使用で約3500
商品タイプ本体
適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定
DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠
測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能
取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃
外形寸法(mm)154×65×32
精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%)
動作時間12時間
1セット
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300
仕様レンズ付
トラスコ品番809-4384
質量(g)450
等級B級品(研磨仕上)
最小読取(分)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30
測定単位1mm
付属品単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)95(乾電池含む)
測定精度±2.0mm(10m)
波長(nm)635
オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25
測定基準位置の設定1箇所
測定値の保存なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170
測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロープライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)
機能OL表示、データホールド
その他の機能OL表示、データホールド
サンプルレート(回/s)2
電池寿命(連続時間)約50
CT窓径Φ40mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
最小分解能0.01A
500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に
適合機種SN-350Ⅱ
形状先丸型4.8Φ×500mm
温度範囲(℃)-40~800
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。
あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx
電源006(9V)電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33
精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt
測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード
表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム
校正証明書一般校正
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)約185×135×70
質量(kg)約0.5
電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)25~80(保管)
定格周波数(Hz)50/60
針形状刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲25~80%RH
動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)-10~50
クラス1.5
絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)25~80
動作温度範囲(℃)0~40
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
安定したベース付です。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696
幅(mm)44
高さ(mm)148
奥行(mm)20
電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度±1.0%/定格電流
出力端子M3取付ネジ
保護(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧AC600V以下
適合周波数10Hz~5KHz
耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。
デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。
目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)23(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30A/300A
確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt
最小分解能0.01A
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)33(CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A
確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番321-4273
最大表示3200カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155
最大表示2000カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)100
4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。
付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k
交流電流(A)-
最大表示4000カウント
直流電流(A)-
直流電圧0.1mV~500V
抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ
DUTY0.1~99%
ダイオードテスト0~1.5V
検波方式平均値整流(MEAN)
導通ブザー音
静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
トラスコ品番321-4257
電源LR44ボタン電池×2個
動作表示検電(赤)、感電(赤)
ブザー音断続音
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
超小型・軽量タイプです
計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。
トラスコ品番160-4526
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です
3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
抵抗(Ω)500以下(信号源)
表示7セグメントLCD(液晶)
測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
メモリー容量100データ
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)
温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)
電池寿命約5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
使用時間(時間)150
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290
質量(g)100
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
交流電圧(V)500
抵抗(Ω)3000
直流電圧(V)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193
交流電流(A)300
最大表示3200カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)40
付属品単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書
内径(Φmm)(CT)74×80
出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)
分解能(最小)0.01A
機能データホールド・記録計出力
測定レンジAC 20A/200A/1800A
確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能
真の実効値測定(I、Io、V)
高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
交流電圧(V)500
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
最小分解能0.01mA
多機能搭載低価格クランプ・メータ
IEC61010-1,CAT III600V準拠
付属品ハードケース、テストリード
トラスコ品番838-4969
寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm
測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃
CT窓径40mm
許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計
高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示
最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト
出力DC300mV(各レンジのフルスケール)
機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ
測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A
CT窓径108×128mm
確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt
最小分解能0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
AC 30/300 A の2レンジオート
CT内径 Φ33 mm
最小分解能0.01 A
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)33(CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC 30 A/300 A
確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt
最小分解能0.01A
オートレンジです。
手帳型ケース付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1
ダイオードテスト3.2V
検波方式平均値整流(MEAN)
導通ブザー音
ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。
テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント
検波方式真の実効値整流(RMS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。