カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 厚さ測定(1)
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(2)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(2)
        • 光学測定器(106)
        • はかり(1)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(47)
        • 電気測定(15)
        • 圧力・流量測定(2)
        • その他測定用品(1)
絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「32GB」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計 東邦電子

    6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計

    東邦電子
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
    仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流電源AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(m)約2(3Pプラグ)記録方式CSV形式保護等級IP54準拠外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×188DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通)記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB)表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)アズワン品番4-2450-01通信規格RS485、USB2.0測定周期(ms)100周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
  • デジタル双眼鏡 キヨラカ

    デジタル双眼鏡

    キヨラカ
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。 MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。
    仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製アズワン品番67-9276-02
  • SDカード 32 GB リオン

    SDカード 32 GB

    リオン
    99,980税込109,978
    1個
    35日以内出荷
  • SDカード32 GB リオン

    SDカード32 GB

    リオン
    99,980税込109,978
    1個
    35日以内出荷
  • マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 マリンテック

    マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1式
    当日出荷
    多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
    付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナル

    カメラ付き双眼鏡

    サイエルインターナショナル
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。 倍率10倍、デジタルズーム8倍 MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。 残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。 搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。 MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)
    仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8Xバッテリー容量(Ah)1アズワン品番67-9337-72
  • 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)

    検査用カメラ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
    用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
  • モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ SDカード対応

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
  • デジタル顕微鏡 モノタロウ

    デジタル顕微鏡

    モノタロウ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
    仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
  • モニタリングスコープ D シンワ測定

    モニタリングスコープ D

    シンワ測定(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
    用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
  • タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒) Micsig

    タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)

    Micsig
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
  • 卓上CO2/温度/湿度/RTCロガー 長期安定動作デュアルビームNDIR式 bitstrong(ビットストロング)

    卓上CO2/温度/湿度/RTCロガー 長期安定動作デュアルビームNDIR式

    bitstrong(ビットストロング)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
    ・CO2濃度、温度、湿度、電源が無くても維持するリアルタイムクロックによる時刻情報を測定、記録します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。例えば、植物工場で24時間365日間無校正で連続して正確な測定を実施できます。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・測定結果は、Micro SDカード(最大32GB)に保存して、PCなどで確認することができます。・CO2濃度、温度、湿度の最大、最小値を表示できます。・アラーム値を設定できます。・チャート表示は、時間範囲のズームができます。・いつでも起動時の設定に戻せます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。
    用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、アクアリウム、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と記録。付属品日本語取扱説明書、Micro SDカード(512MB)、Micro USB Type-Bケーブル寸法(mm)120×66×33質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Bケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】10秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)
  • 1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) イチネンTASCO

    1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mm。プローブ長…1m。<プローブ仕様>。曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)。曲げ方向…1方向。防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし。カメラ画素数…30万画素(640×480)。視野角…90°。光源部…前方(白色LED)。操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作。焦点距離…10~100mm。LEDライト照射…前方。作業・保管環境温度…-10~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。<モニター仕様>。作業・保管環境温度…0~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。防水性能…なし。液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240。デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示。ホワイトバランス…固定。記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB。記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480。AV 出力…NTSC / PAL。電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能。動作時間…約4時間。自動電源 OFF…5分 / 10分。録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分。サイズ…275×123×55mm。質量…370g(電池含む470g)。附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
  • サーマルカメラ HANMATEK

    サーマルカメラ

    HANMATEK
    96,980税込106,678
    1式
    6日以内出荷
    ・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証
    仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790温度範囲(℃)-20~400バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)保証期間1年連続動作時間最大6時間アラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
  • 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所

    温湿度データロガーセンサー付き

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)測定対象温度・湿度インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能なし記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
  • モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定

    モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

    シンワ測定(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
  • デジタル顕微鏡 サンワサプライ

    デジタル顕微鏡

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
  • 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ

    電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡。LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能。4.3インチのカラースクリーン内蔵。表示映像の静止画や動画撮影が可能。パソコンに接続して操作が可能
    用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
  • 工業用内視鏡カメラ カスタム

    工業用内視鏡カメラ

    カスタム
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
    用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
  • 記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計 (R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約35タイプ温湿度分離型奥行(mm)35(突起部除く)電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-14温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
  • 記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計 (R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
  • ポータブル硬度計TIME5350 TIME

    ポータブル硬度計TIME5350

    TIME
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換 動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 3.5 インチ320X 480 ドットマトリックスLCD 画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。3 つの異なるレベルのバックライト、さまざまな状況のニーズに対応 1 回限りの値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB またはRS232 経由でPCに転送 最大32GB の容量のMicroSD カードを使用して測定値を保存可能 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能 ソフトウェアキャリブレーション機能
    仕様硬度スケール:HL、HB、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)寸法(mm)149×82×23()測定範囲170-960HLD質量(g)200電源5V / 500mA再現性6HLD(HLD=760±30の場合)湿度範囲(RH)≦90%測定方向360度充電時間(時間)5動作温度(℃)0~40
  • データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
    用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-35.0~ 1500測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~1600、熱電対温度計:-64.0 ~1400放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)距離対測定範囲比(D対S)60:1(D=1.5m以上)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
  • 記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-12温度表示方式デジタル記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分校正証明書なしスマート連携USB接続
  • LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュ

    LCDデジタルマイクロスコープ

    アルファーミラージュ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
    仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • 液晶デジタル顕微鏡 セレストロン

    液晶デジタル顕微鏡

    セレストロン
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    静止画・動画の撮影・保存が可能です。 アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。 メカニカルステージを搭載しています。
    仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)サイズ(mm)140×178×330アズワン品番2-6681-12インターフェイスPC接続(USB2.0)
  • デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

    デジタル顕微鏡

    サンワダイレクト
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
  • 工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)

    工業用内視鏡カメラ

    BOSCH(ボッシュ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
    用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用内視鏡スコープpremier20M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier20M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    169,800税込186,780
    1台
    欠品中
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-30連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier40M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)

    液晶付きデジタル顕微鏡

    3R(スリーアール)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
    倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200カメラ仕様1/4型CMOS解像度約100万画素、モニター:480×272動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)静止画サイズ最大4032×3024(JPG)フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源(V)DC5/2A光源白色LED×8、スネークライト×2寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100液晶モニター4.3型仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
    質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • 赤外線サーモグラフィー アズワン

    赤外線サーモグラフィー

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
    仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース寸法(mm)約129×22×87質量(g)約200電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)分解能(℃)0.1メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)解像度120×90ピクセル視野角50°×37°防塵防水性能IP54フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)確度±3%rdg、または±3℃の大きい方放射率設定0.00~1.00(可変)動画MP4(480×360ピクセル)画素数120アズワン品番4-6423-01特性防じん、防水焦点距離固定最低合:0.5mフレームレート50Hz画素数(垂直)90
  • 電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ アズワン

    電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ

    アズワン
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷
    RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
    仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属)サイズ105×58×22mm(突起部除く)電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USBインターフェースRS232Cアズワン品番1-4244-21通信速度1200/2400bps記録間隔1秒以上対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
  • ローカム4 Plus Φ40 アサダ

    ローカム4 Plus Φ40

    アサダ
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    当日出荷
    業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
    用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース寸法(mm)400×600×365質量(kg)17ケーブル長(m)30外径(Φmm)40(ヘッド)寸法(Φmm)100~300(曲管通過)最小曲げ半径(mm)150記録媒体SDカード(最大32GB)適合管径(Φmm)50~300バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18焦点距離(mm)55~∞保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVIモニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
  • クリアスコープ2820 アサダ

    クリアスコープ2820

    アサダ(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
    用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
  • 2ch温度データロガー 佐藤計量器製作所

    2ch温度データロガー

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35測定範囲接続するセンサにより異なります。質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品