カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(15)
        • マグネット用品(1)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(3)
        • 力量測定(トルク等)(3)
        • はかり(1)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(3)
        • 電気測定(2)
        • 圧力・流量測定(2)
        • その他測定用品(1)

測定用品 :「FC-20」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具アンビル(鋳鉄製)大西測定工具(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
欠品中
回路を切らずに4-20mAを測定 専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】NA付属品i20.吊り下げストラップ、電池寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
フィルムチャック イマダフィルムチャックイマダ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメントニデックドライブテクノロジー
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ Nikon(ニコン)カウンタNikon(ニコン)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)質量(g)95表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501
ゲージコック FCシリーズ 長野計器ゲージコック FCシリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております
用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~200000
TDRケーブル測長機(測長タイプ) グッドマンTDRケーブル測長機(測長タイプ)グッドマン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケーストラスコ品番480-8584材質ABS PLA幅(mm)90高さ(mm)165奥行(mm)37電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)探索:2
ピンゲージセット アイゼンピンゲージセットアイゼン
249,800税込274,780
1セット(51本)
12日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムチャック FC シリーズ イマダフィルムチャック FC シリーズイマダ
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
DRシリーズ USBデータ収集器 A-Gas Japan(旧:FUSO)DRシリーズ USBデータ収集器A-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
充電式フォルトキャスター FC200S グッドマン充電式フォルトキャスター FC200Sグッドマン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3206材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:2
デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
489,800税込538,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
489,800税込538,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
489,800税込538,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
499,800税込549,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
509,800税込560,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
509,800税込560,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
479,800税込527,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
499,800税込549,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
509,800税込560,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
509,800税込560,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
499,800税込549,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
479,800税込527,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
529,800税込582,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)電池寿命連続5000時間

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品