カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ(30)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
校正証明書
エコロジープロダクト
測定用品 :「GPIP」の検索結果

ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。トラスコ品番808-1506材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグ呼び寸法(mm)M3×0.5ゲージ種類:2級(従来JIS)
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ねじプラグゲージ
測範社(6件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途めねじ検査等級メートルネジ2級
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から52日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格従来JIS精度2![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)
OSG(オーエスジー)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。精度3B表面処理TiNコーティング
ユニファイ並目ねじプラグゲージ
測範社¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から41日以内出荷ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ユニファイ細目ねじプラグゲージ
測範社¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から41日以内出荷ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。用途めねじ検査等級2級材質ゲージ鋼仕様検査成績書付

















![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)

![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)

![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)