カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(25)
        • 光学測定器(1)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(1)
        • 電気測定(4)

測定用品 :「KE 119」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 ツァイス(ZEISS)テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径ツァイス(ZEISS)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
コンパクトで軽量な防水型ボディはアウトドアでの使用範囲を広げ、落ち着いたボディカラーと保持しやすいデザインは長時間の観察でも疲れを感じさせません。オールラウンドに使えるTerra ED Pocketは、旅行やハイキング、野鳥・自然観察・コンサート・野外イベントなど様々なアウトドアアクティビティで本格的に使用いただけます。
付属品ハードケース質量(g)310寸法(幅W×高さH)(mm)115×111倍率(倍)8調整範囲(mm)35~72(目幅)視界119m(1000m先)、52°(見かけ)最短合焦距離1.9m対物レンズ有効径(mm)25防水性窒素ガス充填/100mbarひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)16
高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J フルーク(FLUKE)高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/Jフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 900℃までの高温測定モデル 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 最小スポット径が1150はなれて19 データロギング機能付き 3つのボタンで簡単に画面操作可能 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-10 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-10理研測範
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:10mm●コード番号:119-0166766アズワン品番67-4842-48
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-4 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-4理研測範
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:4mm●コード番号:119-0166781アズワン品番67-4842-63
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-3 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-3理研測範
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:3mm●コード番号:119-0166777アズワン品番67-4842-59
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-20 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-20理研測範
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:20mm●コード番号:119-0166773アズワン品番67-4842-55
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-18 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-18理研測範
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:18mm●コード番号:119-0166772アズワン品番67-4842-54
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-23 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-23理研測範
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:23mm●コード番号:119-0166775アズワン品番67-4842-57
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-15 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-15理研測範
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:15mm●コード番号:119-0166770アズワン品番67-4842-52
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-14 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-14理研測範
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:14mm●コード番号:119-0166769アズワン品番67-4842-51
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-8 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-8理研測範
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:8mm●コード番号:119-0166787アズワン品番67-4842-69
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-6 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-6理研測範
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:6mm●コード番号:119-0166785アズワン品番67-4842-67
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-5 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-5理研測範
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:5mm●コード番号:119-0166783アズワン品番67-4842-65
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-30 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-30理研測範
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:30mm●コード番号:119-0166778アズワン品番67-4842-60
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-16 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-16理研測範
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:16mm●コード番号:119-0166771アズワン品番67-4842-53
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-12 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-12理研測範
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:12mm●コード番号:119-0166767アズワン品番67-4842-49
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-40 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-40理研測範
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:40mm●コード番号:119-0166782アズワン品番67-4842-64
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-32 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-32理研測範
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:32mm●コード番号:119-0166779アズワン品番67-4842-61
マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-28 理研測範マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-28理研測範
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用) サブゼロ処理、安定化処理済 ラッピング仕上げ
仕様●寸法:Φ28●公差:-0.001●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166789アズワン品番67-4842-71
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-50 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-50理研測範
32,980税込36,278
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:50mm●コード番号:119-0166784アズワン品番67-4842-66
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-7 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-7理研測範
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:7mm●コード番号:119-0166786アズワン品番67-4842-68
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-35 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-35理研測範
20,980税込23,078
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:35mm●コード番号:119-0166780アズワン品番67-4842-62
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-13 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-13理研測範
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:13mm●コード番号:119-0166768アズワン品番67-4842-50
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-21 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-21理研測範
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:21mm●コード番号:119-0166774アズワン品番67-4842-56
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-28 理研測範限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-28理研測範
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:28mm●コード番号:119-0166776アズワン品番67-4842-58
FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S フルーク(FLUKE)FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/Sフルーク(FLUKE)
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP フルーク(FLUKE)コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JPフルーク(FLUKE)
299,800税込329,780
1個
24日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4定格DC60V機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-40 理研測範マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-40理研測範
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用) サブゼロ処理、安定化処理済 ラッピング仕上げ
仕様●寸法:Φ40●公差:-0.0015●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166790アズワン品番67-4842-72
マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-14 理研測範マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-14理研測範
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用) サブゼロ処理、安定化処理済 ラッピング仕上げ
仕様●寸法:Φ14●公差:-0.001●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166788アズワン品番67-4842-70
電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S フルーク(FLUKE)電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/Sフルーク(FLUKE)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース寸法(mm)259×132×55機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年 アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)カテゴリー測定:CAT Ⅳ600Vサンプリング周期(ms)40/s
電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-124B/JP/S フルーク(FLUKE)電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-124B/JP/Sフルーク(FLUKE)
359,800税込395,780
1個
52日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約仕様カーソル:垂直・水平付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本寸法(mm)259×132×55定格30Vrms/60VDC、3Aプローブ開口2 ミニセンサー機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)プラグ4バナナ・プラグ・オス保証期間本体3年 アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)カテゴリー測定:CAT Ⅳ600Vサンプリング周期(ms)40/s

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品