カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(4)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(8)
        • 電気測定(1)
        • 圧力・流量測定(1)

測定用品 :「MT150」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージカラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(12枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(12枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • 磁界検出器 Martindale Martindale

    磁界検出器 Martindale

    Martindale
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    交流電圧(V)600仕様インジケータタイプ 磁場, 電圧磁気感度 ±10mTバッテリタイプ 9 V可聴音 あり電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 32 22 202mm重量 150g高さ 202mm長さ 32mm最大検出電圧 600V ac動作温度 Max +50℃最小検出電圧 100V acMartindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )幅(mm)32高さ(mm)202質量(g)150奥行(mm)22電源バッテリ適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V抵抗(Ω)-直流電圧(V)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
  • テスラメータ A-Gas Japan

    テスラメータ

    A-Gas Japan
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    ペンタイプで使いやすいタイプ
    仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラッジキャッチャー テクノプラン

    スラッジキャッチャー

    テクノプラン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
    材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.04~3.0硬度HV400以上リーフ枚数12リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
  • 溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)

    溶接用マグネウェルダ

    SK(新潟精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
    用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガーテスラメータ A-Gas Japan

    データロガーテスラメータ

    A-Gas Japan
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
    仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
  • 壁用ピトー管 金属管 od6 山本電機製作所

    壁用ピトー管 金属管 od6

    山本電機製作所
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    31日以内出荷
    壁取付用に設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品