カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(225)
        • マグネット用品(55)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(238)
        • 直尺・曲尺・角度(56)
        • 光学測定器(80)
        • はかり(7)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(25)
        • 電気測定(17)
        • 圧力・流量測定(1)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(48)
        • その他測定用品(16)
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「sks」の検索結果

768件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマグネットホルダ台 杉原産業

    ミニマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷
    小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
  • 斜面秤 SK,SL用 ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    斜面秤 SK,SL用 ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
    材質デルリン寸法(mm)60×70×40
  • シクネステープ SUS TSK

    シクネステープ SUS

    TSK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静止表面用(L型センサ、中温) 佐藤計量器製作所

    静止表面用(L型センサ、中温)

    佐藤計量器製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30測定範囲(℃)-30~+600
  • シクネスゲージ SUS TSK

    シクネスゲージ SUS

    TSK
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケイタセット 計15枚組 TSK

    スケイタセット 計15枚組

    TSK
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    5日以内出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所

    センサ保護キャップ

    佐藤計量器製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • シクネスライナー SUS TSK

    シクネスライナー SUS

    TSK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
    用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
    用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
  • カクシムセット SUS TSK

    カクシムセット SUS

    TSK
    ¥999~税込¥1,099~
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
  • オリジナルスタンド 斉藤光学

    オリジナルスタンド

    斉藤光学
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)246
  • 粗動ホルダ 斉藤光学

    粗動ホルダ

    斉藤光学
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    13日以内出荷
    ストローク(mm)35
  • ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学

    ラックピニオン式X-Yステージ

    斉藤光学
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    13日以内出荷
    上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
    仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
  • ロングホルダ 斉藤光学

    ロングホルダ

    斉藤光学
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    13日以内出荷
    ストローク(mm)80調整ねじ粗微動
  • 粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学

    粗動ホルダX-Y移動付

    斉藤光学
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    13日以内出荷
    仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
  • スタンド400 斉藤光学

    スタンド400

    斉藤光学
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)400
  • アングルスタンド 斉藤光学

    アングルスタンド

    斉藤光学
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    13日以内出荷
    観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
    仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
  • スタンド800(溝なし) 斉藤光学

    スタンド800(溝なし)

    斉藤光学
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)2分割支柱:800
  • 大型スタンド 斉藤光学

    大型スタンド

    斉藤光学
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    13日以内出荷
    ステージ寸法(mm)360×450
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼れるメジャー快段目盛 SK(新潟精機)

    貼れるメジャー快段目盛

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
    仕様快段目盛、数字繰り返し表示質量(g)32種類粘着テープ付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)材質(テープ)SK材目盛種別片面
  • SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    9日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
  • プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)

    プラスチックノギス快段目盛タイプ

    SK(新潟精機)(53件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1台
    当日出荷
    細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
  • 超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ M型

    SK(新潟精機)(25件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
    全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートロックPro KAIDAN SK(新潟精機)

    オートロックPro KAIDAN

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
    用途寸法測定。種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS・ラバー目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4目盛種別片面
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(9枚)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
  • ライトスケールルーペ SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
    付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペ電源LR41×3個(別売)倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルテスタ SK(新潟精機)

    デジタルテスタ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
    用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600直流電流40mA/200mA交流電流40mA/200mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド幅(mm)69高さ(mm)120質量(g)100奥行(mm)20周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k電源LR44×2個測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×120×20消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ電池寿命(連続時間)約100ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
...

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品