71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XUB シリーズの光電センサです。IP 等級の保護: IP65 、 IP67 、 IP69K 水銀不使用
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XUB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1046 アズワン品番65-7333-47
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ
エコ商品
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、マルチモード検出システムを搭載しています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様検出タイプ = マルチモード出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Schneider Electric の光電センサは、 XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Schneider XUYAFP946S は、 XUY シリーズの光電センサです ケーブル長 2 m のファイバー用ポリカーボネート素材製IP 保護等級: IP65
仕様検出タイプ = スルービーム出力タイプ = PNP/NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ
エコ商品
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
仕様検出タイプ = 透過型電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。この光電センサはミニチュア設計です。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズに使用されます。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Schneider Electric XU8 シリーズ光電センサです。円筒型の M18 センサ設計ディスクリート出力機能 - 1 NO ソリッドステート出力 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 拡散検出範囲 = 120 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU2 シリーズ光電センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m 、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 4 M出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、円筒型の M18 タイプのセンサ設計を採用しています。ソリッドステート出力 ディスクリート出力機能 - 1 NO IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K
仕様検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XUB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

Schneider Electric XUV シリーズ光電センサは、フォーク型のセンサ設計を採用しています。XUVR 光学フォークは、小型コンベア上の物体の検出に推奨されます。光フォークは XU シリーズに属し、光電センサを提供します。小型コンベアでの検出に使用されます。ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP67 、 IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUVR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Min = -25℃
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

XUAシリーズ. XUAシリーズ光電センサは、ミニチュア精密及び超短ミニチュアボディを備えています。. 超高速応答時間 頑丈な金属ケース 短絡、過負荷及び逆極性保護 CEマーク
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 70 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Max = +55℃
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65 、 IP67
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 透過型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Schneider Electric IP 68 絶縁カバーは、 XS シリーズ専用で、誘導型近接センサを提供します。XS7 、 XS8 、 XT7 センサ(フォーム 40 mm x 40 mm x 117 mm )用に設計されています。IP 保護等級 - IP68 水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = 外被使用用途 = XS7 、 XS8 、 XT7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69K
仕様断面積 = 0.34 mm2長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 75 V dc保護等級 = IP68AWGサイズ = 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます。ディスクリートタイプ出力信号を備えています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 5mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm アズワン品番65-7330-65
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Schneider Electric XYFNEP60005 は、 XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、 1 つのオスコネクタ( M8 )、 4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0 → 15 mm出力タイプ = PNP/NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様●芯数 : 4●長さ : 10m●コネクタ1 : M12●コネクタ 2 : 未処理終端●定格電圧 : 250 V ac, 300 V dc●保護等級 : IP67●外径 : 5.2mm●ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様XCS DM、内蔵セーフティリレーによるコード. 別個にセーフティリレーが必要ないため、このデバイスは機能を失うことなくキャビネット内のスペースを節約し、簡単に設置できます。 移動可能な機械保護装置に対して、又は頻繁に洗浄を行う環境でCat 3//4又はSIL 2//3保護を提供します。 内蔵セーフティリレーによりスイッチが自己チェックを実行できるため、外部セーフティリレーを使用せずにスイッチ自体の障害を検出できます。 外部接触器を直接駆動し、直接かつ安全に電気モータ負荷を制御できます。 包装機械、組み立て機械、食品加工分野、製薬、化学機械、自動化製造ライン、木材加工機械、ロボット、剪断その他の機械(製品を手動で出し入れする作業台)などの用途に最適です。. ケーブル配線、複雑さ、キャビネットスペースを低減する一体型セーフティリレー 2色のLED及びPNP出力による診断 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 食品グレードのポリウレタン(PUR)ケーブル 複数のスイッチの直列接続が可能 いたずら防止セキュリティコーディング ホール効果テクノロジを使用した位置ずれに対する耐性 軽工業及び重工業向けの使用に適した堅牢な設計 EN1088要件に適合 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ接続ケーブル コネクタサイズM12 併用可能製品XCSDM3 / 4安全スイッチ
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷