このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)10以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質リン青銅
仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列
結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)
形状単品
適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ
使用温度範囲(℃)-55to+105
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧接
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型
耐電圧AC1000Vrms
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000V/1分間
列数1列型
コンタクトピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗1000MΩ以上
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)-55to+105
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧接
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧接
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ
使用温度範囲(℃)-55to+105
定格電流(A)1
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)3
接続形式垂直・平行
仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ
接触抵抗(mΩ)20以下
適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線
コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列
結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105
コネクタ形状ストレインリリーフ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットコンタクト
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧着
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)10
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ
使用温度範囲(℃)-55to+105
定格電流(A)1
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)1
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプライトアングル
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)1
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
定格電圧AC250V,DC250V
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
タイプストレート
定格電圧AC250V,DC250V
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
平行/ 垂直/ 水平
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電流(A)1
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
コンタクトピッチ(mm)1.27
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型
適合基板厚:1.6mm
材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色インシュレータ:黒
耐電圧AC1000Vrms
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000
コンタクトピッチ(mm)2.54
仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホールΦ0.9mm
コンタクト形状ソケット
実装方法はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
結線方法はんだ付け
1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+85
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様2列型
耐電圧AC1000Vrms
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
仕様コンタクト数:2●タイプ:ハウジング●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5A●シリーズ:MX19●色:黒●高さ:8.4mm●幅:16.3mm●深さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●IP65 Relay Connector. These small waterproof relay connectors are designed primarily for use in automobiles. With tolerance to harsh enviroments they provide an improved harness assembly process thanks to a grommet with a rear cover. Mechanical lock prevents incomplete mating Two plate spring mechanism improves contact reliabilty Suitable for wire-to-wire connection up to 5 A Rated Voltage - 200 Va.c. Contact resistance - 10 mΩ max. Temperature rating -40℃ to +105℃
1袋(5個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-55~+125
TÜV規格対応 防水型 はんだ付け結線式
使用温度範囲(℃)-55~+125
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
結線方法はんだ付け
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。