電子部品(オンボード) :「基板対電線接続」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105 コネクタ形状ストレインリリーフ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
27 税込30
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様2列型 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
1個
58 税込64
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧AC250V,DC250V 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
16 税込18
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50本)ほか
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)3 接続形式垂直・平行 仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下 適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1個
419 税込461
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧着
1パック(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型 耐電圧AC1000Vrms
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプストレート 定格電圧AC250V,DC250V 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
89 税込98
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極 タイプライトアングル 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
299 税込329
当日出荷

タイプライトアングル 定格電圧AC250V,DC250V 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
139 税込153
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
極数10極 タイプストレート 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
219 税込241
6日以内出荷

圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
1個
51 税込56
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
89 税込98
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000V/1分間 列数1列型 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプライトアングル 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数60極 仕様2列型 トラスコ品番418-1727 使用温度範囲(℃)-55to+85 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
439 税込483
6日以内出荷

ディスクリートワイヤに圧着結線しソケットハウジングに挿入して使用する圧着式ソケットコンタクトです。相手ピンヘッダのピンが挿入される部分はクローズドエンド形状の為確実な接続が得られる高信頼型です。
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧着
1リール(5000本)
96,980 税込106,678
8日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
249 税込274
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型 適合基板厚:1.6mm 材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000 コンタクトピッチ(mm)2.54 仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホールΦ0.9mm コンタクト形状ソケット 実装方法はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプライトアングル 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプデージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
199 税込219
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)Compact cable in-line connectors
仕様基板対電線接続用コネクタハウジング
1袋(10個)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)